Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZC300 Thermosublimations-Kartendrucker Drucker USB, LAN (10/100 MBit/s)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2134008-BP
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZC31-000C000EM00
EAN/GTIN:
     4060533208003
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Zebra ZC300 Thermosublimations-Kartendrucker Drucker USB,LAN (10/100 MBit/s)

Zebra Kartendrucker ZC300 USB/LAN

Einseitiger Kartendruck
Grafische LCD-Farbanzeige
Professionelle Ergebnisse dank 300 dpi (11,8 Punkte/mm) Druckauflösung
2 GB Flash-Speicher
Displaygröße: 1006 x 640 Pixel
Automatische Farbbandkalibrierung
USB 2.0- und Ethernet 10/100-Anbindung
Kartenzufuhrbehälter für 100 Karten (0,762 mm) mit automatischer Anpassung
Kartenausgabebehälter für 100 Karten (0,762 mm)
Manuelle Kartenzuführung mit LED-Blende
Dreifarbige Druckerstatus-LEDs
Anschluss für Kensington®-Sicherheitsschloss
Print Touch NFC-Chip für den Online-Zugriff auf Druckerhilfe und -dokumentation
Drucker-Host-Authentifizierung
Datenverschlüsselung

Kartendrucker ZC300 - Flexibler und sicherer Kartendruck mit bahnbrechendem Bedienkomfort

BEDIENKOMFORT
Unabhängig davon, welche Kartentypen Sie bedrucken müssen – ID- oder Mitgliedskarten, Veranstaltungstickets oder Kredit-/Debitkarten – mit dem ZC300 drucken Sie besser, schneller und einfacher. Elegante Technik räumt nahezu alle üblichen Schwachstellen des Kartendrucks aus. Das Ergebnis ist eine äußerst einfache Bedienung über alle Druckanwendungen hinweg – ein- oder beidseitig bedruckte Magnetstreifen- oder kontaktlose Karten in Farbe oder Schwarzweiß. Darüber hinaus bietet Ihnen das bahnbrechende universelle Design sicheren Kartendruck, wo immer er gebraucht wird. Die ZC300-Serie – Kartendruck leicht gemacht.

WELTWEIT EINER DER EINFACHSTEN KARTENDRUCKER
Grafische LED-/LCD-Schnittstelle
Der ZC300 zeichnet sich durch äußerst intuitive, umfassend getestete Symbole, Animationen und Textmeldungen in Ihrer eigenen Sprache aus, damit der Drucker von jedem Benutzer ganz einfach bedient und gewartet werden kann – dies schließt die Beseitigung von Druckerstaus ebenso ein wie das Wechseln von Farbbändern, das Einlegen von Karten und vieles mehr. Problemlose Plug-and-playBereitstellung Der ZC300 ist sofort nach dem Auspacken einsatzbereit. Es gibt keine zeitaufwendige komplizierte Einrichtung – einfach verbinden und sofort alle Vorteile des Kartendruckers nutzen.

Bahnbrechender neuer Treiber mit grafischer Benutzeroberfläche
Die intuitive Oberfläche des neu entwickelten Treibers macht den Kartendruck so einfach wie nie zuvor. Die Einstellungen sind auf Registerkarten logisch gruppiert und können einfach per Mausklick aufgerufen werden. Sowohl bei einfachen Monochrom-Karten als auch bei komplexen Farbkarten zeigt Ihnen eine Vorschau sofort, wie sich bestimmte Einstellungen auf das Aussehen Ihrer Karte auswirken – der Zeit- und Kostenaufwand für wiederholte Testdrucke entfällt.

Geniales neues Karteneingabefach für unterschiedliche Kartenstärken
Das Karteneingabefach passt sich automatisch der Kartenstärke an – dadurch wird die manuelle Einstellung des Kartenmaterials überflüssig.

Revolutionäres neues Behälterdesign
Durch die völlig neu entwickelten Behälter ist das Einführen und Entnehmen von Karten so einfach wie noch nie. Dank der Schwenkklappen bei der Ausgabe ist ein manuelles Öffnen nicht erforderlich – Sie können einzelne Karten oder ganze Stapel entnehmen. Und da Eingabe- und Ausgabebehälter über die gleiche Kapazität verfügen, müssen sie nicht ständig neu geladen oder geleert werden.

Kinderleichter Farbbandwechsel
Das Wechseln des Farbbands ist so einfach und unkompliziert, dass keine Anleitung erforderlich ist. Die neu entwickelte Verriegelung für die Farbbandklappe kann mit einer einfachen Handbewegung entriegelt und geöffnet werden. Dank des einzigartigen Griff-Designs ist sofort ersichtlich, wie das Farbband entnommen und eingesetzt werden muss. Da es keinen Spielraum oder offene Bereiche gibt, treten keine Zweifel auf, ob das Farbband richtig installiert ist oder nicht. Zudem informieren die integrierten Smartchips immer rechtzeitig über einen bevorstehenden Farbbandwechsel.

Mühelose manuelle Kartenzuführung
Das manuelle Zuführen einer Karte kann kompliziert sein – bei uns nicht. Ähnlich wie die Schritt-für-Schritt-Anweisungen bei Geldautomaten veranschaulicht eine Lichtleiste Benutzern das manuelle Zuführungsverfahren.

Wir sprechen Ihre Sprache
Mitarbeiter können den ZC300 in ihrer Muttersprache bedienen, da die LCD-Anzeige und der Treiber mehrere Sprachen unterstützen – Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch (Brasilien), Polnisch, Russisch, vereinfachtes Chinesisch und Arabisch.

ALLE KARTENDRUCKFUNKTIONEN FÜR BELIEBIGE KARTENTYPEN
Flexible Funktionen zum Entwerfen und Drucken von Karten
Mit dem ZC300 können Sie Karten ein- oder optional beidseitig in Farbe oder Schwarzweiß bedrucken. Was auch immer Sie drucken möchten: Mit den erweiterten Funktionen können Sie beidseitige Farbkarten mit komplexen Grafiken ebenso einfach produzieren wie einfache einseitige Karten in Schwarzweiß.

Verschiedene Codieroptionen
Magnetstreifenkarten sind für den ZC300 ebenso wenig ein Problem wie kontaktlose Karten. Karten mit Magnetstreifen lassen sich standardmäßig drucken, und mit „ZIP Pocket“ und unseren neuen Software Development Kits (SDK) unterstützen die Drucker nahezu jeden Codierer von Drittanbietern für kontaktlose Karten.

BAHNBRECHENDES UNIVERSELLES DESIGN
Macht überall eine gute Figur
Obwohl der ZC300 für die geschäftliche Nutzung konzipiert ist, eignet er sich dank des ansprechenden Designs auch für Umgebungen mit Kundenkontakt – von Einzelhandelsgeschäften bis hin zur Krankenhausaufnahme.

Kompaktes Design, wo es gebraucht wird
Die Ausgabe von Karten darf nicht vom Aufstellungsort Ihres Druckers abhängig sein. Stattdessen sollte der Drucker überall dort aufgestellt werden können, wo Kartendruck gebraucht wird. Dank des minimalen Platzbedarfs, des schlanken Profils und der geringen Höhe passt der ZC300 nahezu überallhin – auch unter eine Ladentheke oder in ein enges Regal.

Anschlüsse für jeden Bedarf
Verbinden Sie den Drucker über den integrierten USB-Anschluss mit einem Computer, um eine separate Druckstation zu erstellen, oder geben Sie allen Benutzern über die optionale Ethernet-Verbindung Zugriff auf den Kartendrucker und optimieren Sie so dessen Auslastung. Mithilfe der optionalen WLAN-Funktion können Sie zudem die Flexibilität der Bereitstellung verbessern und den Zeit- und Kostenaufwand für die Netzwerkverkabelung Ihrer Drucker vermeiden.

Druckerschloss
Die abschließbare Druckerklappe verhindert den Diebstahl von Kartenrohlingen und abgelehnten Karten und bietet auch in öffentlichen Umgebungen ausreichende Sicherheit.

ERWEITERTE SICHERHEIT
Drucker- und Host-Authentifizierung
Die erweiterten Sicherheitsfunktionen mit Authentifizierung des Druckers beim Host verhindern die Druckausgabe von unbefugten Anwendungen und Geräten.

AES-Datenverschlüsselung
Behördentaugliche Verschlüsselung schützt beim Drucken selbst höchst vertrauliche Daten, wie etwa Kontonummern.

WERTSTEIGERUNG DURCH NEUE FUNKTIONEN UND OPTIMALEN SUPPORT
Echter Mehrwert durch Print DNA – nur von Zebra
Wenn es um die Wertmaximierung Ihrer Drucker geht, ist die Hardware nur der erste Schritt. Aus diesem Grund haben wir Print DNA entwickelt – schließlich zählen vor allem die inneren Werte Ihrer Drucker. Die Lösungen der Print DNA-Familie sorgen beim Kartendruck für beispiellosen Bedienkomfort sowie einfache Integration und Sicherheit, damit Sie Ihre Geschäftsabläufe optimieren, Ihre operative Effizienz verbessern und den Zeit- und Kostenaufwand für Entwicklung und Bereitstellung reduzieren können.

Technische Daten:
Ausführung (Drucker): Farbe · Druck-Auflösung: 300 x 300 dpi · Drucker-Besonderheiten: Randloser Druck · Funktionsumfang: Drucker · Geeignet für (Drucker): Kartendruck · Passendes Verbrauchsmaterial: Zebra Farbband 800300-350EM (YMCKO) für 200 Farbdrucke · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB,LAN (10/100 MBit/s)

Lieferumfang:
USB-Kabel, Netzteil und Netzkabel.

Hinweis:
Achtung: Der Drucker wird nur mit den benötigten Kabeln für USB und Stromanschluss geliefert. Karten und Farbband befinden sich nicht im Lieferumfang und müssen deshalb separat bestellt werden!
Weitere Informationen:
Funktionsumfang:
Drucker
Marke:
Zebra
Geeignet für (Drucker):
Kartendruck
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB | LAN (10/100 MBit/s)
Ausführung (Drucker):
Farbe
Drucker-Besonderheiten:
Randloser Druck
Druck-Auflösung:
300 x 300 dpi
Passendes Verbrauchsmaterial:
Zebra Farbband 800300-350EM (YMCKO) für 200 Farbdrucke
Produkt-Art:
Thermosublimations-Kartendrucker
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
38
Frei Haus
ab € 762,70*
€ 794,59*
Frei Haus
ab € 789,69*
€ 824,65*
€ 1,00*
ab € 807,56*
€ 837,69*
Frei Haus
ab € 810,16*
€ 846,98*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 1.481,34*
€ 1.548,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.548,63*
€ 1.842,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.543,70*
€ 1.837,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.518,28*
€ 1.806,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.494,11*
€ 1.777,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.481,34*
€ 1.762,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.