Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtwahltaste 2 Stell., weiss Q18LWK1R-WS/WB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517K-25269679
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     039335
EAN/GTIN:
     4015080393351
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelgriff
Knebelschalter
Wahlschalter

Leuchtwahltaste 2 Stell., weiss Q18LWK1R-WS/WB

Leuchtwahltaste, Sortiment: RMQ16, Einzelgerät, Bauform: mit Knebelgriff, rastend, inkl. Verdrehschutz VS, mit Glühlampe, 24 V, 2 Stellungen, Farbe Knebelgriff: weiß, Schutzart: IP65, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Frontabmessung: 18 x 18 mm, Schutzart: IP65
Weitere Informationen:
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
weiß
Bauform der Linse:
quadratisch
Lochdurchmesser:
16 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 12,09*
€ 15,92*
118 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 11,31*
€ 16,08*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 13,81*
€ 18,03*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 12,67*
€ 18,03*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 13,71*
€ 19,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
048641
ab € 1,47*
Zubehör
Eaton
036602
ab € 1,48*
Zubehör
Eaton
090223 WBGL6
ab € 0,67*
Zubehör
Eaton
090401
ab € 2,72*
Zubehör
Eaton
090351
ab € 2,73*
Zubehör
Eaton
046299
ab € 29,48*
Zubehör
Eaton
090267
ab € 0,081*
Zubehör
Eaton
208728
ab € 7,19*
Zubehör
Eaton
058863
ab € 0,0814*
Zubehör
Eaton
037985
ab € 1,48*
Zubehör
Eaton
036976
ab € 1,48*
Zubehör
Eaton
046185 O25TS-02
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
090297
ab € 1,48*
Zubehör
Eaton
028099
ab € 1,56*
Zubehör
Eaton
046301
ab € 0,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.