Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Induktiver Sensor NAMUR NJ2-12GK-SN-10M 123G1x3D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2131902-BP
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     70133166
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Pepperl+Fuchs Induktiver Sensor NAMUR NJ2-12GK-SN-10M 123G1x3D

Induktiver Sensor NJ2-12GK-SN-10M 123G1x3D

Schaltabstand: 2 mm, Einbau: bündig, Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: NAMUR mit Sicherheitsfunktion, Nennspannung: 8,2 V

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel · Ausgänge (Sensoren): NAMUR · Gehäusematerial: PBT · Schalt-Frequenz: 2000 Hz · Schaltabstand (max.): 2 mm · Schutzart: IP68 · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Gebrauchsdauer: 20 a

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Schutzart:
IP68
Gehäusematerial:
PBT
Anschluss (Sensoren):
Kabel
Ausgänge (Sensoren):
NAMUR
Typ (Hersteller-Typ):
NJ2-12GK-SN-10M 123G1x3D
Schaltabstand (max.):
2 mm
Schalt-Frequenz:
2000 Hz
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Induktiver Sensor
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv pepperl+fuchs, induktiver näherungssensor, näherungssensor induktiv, 02050006369425, Pepperl+Fuchs, 70133166, NJ2-12GK-SN-10M 123G1x3D
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 108,80*
€ 128,15*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 107,59*
€ 128,74*
Frei Haus
ab € 113,39*
€ 133,40*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 113,92*
€ 134,12*
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 176,19*
€ 206,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,42*
€ 245,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,87*
€ 240,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,45*
€ 226,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,24*
€ 218,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,19*
€ 209,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.