Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Induktiver Sensor PNP NBN25-30GM50-E2-V1-M1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2129347-BP
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     293454-0070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Näherungsschalter
Pepperl+Fuchs Induktiver Sensor PNP NBN25-30GM50-E2-V1-M1

Induktiver Sensor NBN25-30GM50-E2-V1-M1

Schaltabstand: 25 mm, Einbau: nicht bündig, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Betriebsspannung: 7 ... 30 V, Betriebsstrom: 0 ... 200 mA

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Stecker · Ausgänge (Sensoren): PNP · Betriebsspannung max.: 30 V · Betriebsspannung min.: 7 V · Gehäusematerial: Messing · Schalt-Frequenz: 450 Hz · Schaltabstand (max.): 25 mm · Schutzart: IP68,IP69K · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Gebrauchsdauer: 20 a
Betriebsstrom: 0-200 mA
Hysterese: typ. 5%

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Pepperl+Fuchs
Schutzart:
IP68 | IP69K
Gehäusematerial:
Messing
Anschluss (Sensoren):
Stecker
Ausgänge (Sensoren):
PNP
Typ (Hersteller-Typ):
NBN25-30GM50-E2-V1-M1
Schaltabstand (max.):
25 mm
Schalt-Frequenz:
450 Hz
Betriebsspannung min.:
7 V
Betriebsspannung (Bereich):
7 - 30 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Induktiver Sensor
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 103,56*
€ 123,38*
Frei Haus
ab € 104,18*
€ 125,64*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 131,53*
€ 150,16*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 137,94*
€ 156,15*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 140,71*
€ 159,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,16*
€ 178,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,75*
€ 177,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,05*
€ 172,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,06*
€ 166,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,53*
€ 156,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.