Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Induktiver Sensor PNP NBB0,8-F141-E2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2128820-BP
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     231910
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Pepperl+Fuchs Induktiver Sensor PNP NBB0,8-F141-E2

Induktiver Sensor NBB0,8-F141-E2

Schaltabstand: 0,8 mm, Einbau: bündig, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Betriebsstrom: 0 ... 200 mA

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel · Ausgänge (Sensoren): PNP · Betriebsspannung max.: 30 V · Betriebsspannung min.: 10 V · Gehäusematerial: Messing · Schalt-Frequenz: 10000 Hz · Schaltabstand (max.): 0.8 mm · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Gebrauchsdauer: 20 a
Betriebsstrom: 0-200 mA
Hysterese: 0,01 ... 0,1

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Schutzart:
IP67
Gehäusematerial:
Messing
Anschluss (Sensoren):
Kabel
Ausgänge (Sensoren):
PNP
Typ (Hersteller-Typ):
NBB0,8-F141-E2
Schaltabstand (max.):
0.8 mm
Schalt-Frequenz:
10000 Hz
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung (Bereich):
10 - 30 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Induktiver Sensor
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 72,97*
€ 85,02*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 72,05*
€ 85,12*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 74,44*
€ 86,86*
Frei Haus
ab € 75,34*
€ 87,63*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 131,20*
€ 145,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,23*
€ 172,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,43*
€ 171,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,73*
€ 168,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,67*
€ 163,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,20*
€ 156,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.