Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T.I.P. - Technische Industrie Produkte 35047 Teich-Filterzubehör 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2115013-BP
Herst.-Nr.:
     35047
EAN/GTIN:
     4011458350476
Suchbegriffe:
Zeolith
zeolith
T.I.P. 35047 Teich-Filterzubehör 1 St.

T.I.P. Teichpflegemittel Zeolith 6 l (5,5kg)

Teichpflegemittel zur Unterstützung einer positiven Wasserqualität

Zeolith ist ein fester Naturstein mit vielen Poren, Hohlräumen und Kanälen. Schadstoffe und überschüssige Nährstoffe werden gebunden und bakteriell abgebaut. Zum Einsatz als Streugranulat ca. 1 kg auf 1.000 l Wasser in den Teich einstreuen oder in ein Jutesäckchen füllen und in den Teich legen.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Gewicht: 5.5 kg · Weitere technische Daten: Absorptionsfläche: 40 m2 / g

Lieferumfang:
Teichpflegemittel · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
T.I.P. - Technische Industrie Produkte
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Gewicht:
5.5 kg
Produkt-Art:
Teich-Filterzubehör
Weitere Suchbegriffe: T.I.P. - Technische Industrie Produkte, 35047, Gartenteichbau, Teichlandschaft, Gartenteichanlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.