Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well LDC-80B LED-Treiber Konstantleistung 80 W 700 - 2100 mA 27 - 56 V/DC 3 in 1 Dimmer Funktion, Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2113560-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LDC-80B
EAN/GTIN:
     4021087049030
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Mean Well LDC-80B LED-Treiber Konstantleistung 80 W 700 - 2100 mA 27 - 56 V/DC 3 in 1 Dimmer Funktion,Montage auf entflammbaren Oberflächen,Möbelzulassung,PFC-Schaltkreis,einstellbar,Überlastschutz,Überspannung,dimmbar

LDC-80B

3 in 1 Dimmfunktion, einstellbar 0-10 V DC, 10 V PWM, Potentiometer · unabhängiges Betriebsgerät · Universaleingang · Aluminiumgehäuse · Konstantleistungsnetzteil (CP Mode) · flickerfreies Design · einstellbarer Ausgangsstrom · Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · eingebauter PFC-Schaltkreis · für LED- und Beleuchtungsanwendungen · EN61000-3-2, Class C, EN55015, EN61347-1,EN61347-2-13

Ausstattung:
3 in 1 Dimmfunktion, einstellbar 0-10 V DC, 10 V PWM, Potentiometer · unabhängiges Betriebsgerät · Universaleingang · Aluminiumgehäuse · Konstantleistungsnetzteil (CP Mode) · flickerfreies Design · einstellbarer Ausgangsstrom · Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · eingebauter PFC-Schaltkreis

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Klemmleiste · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausführung (LED-Treiber): Konstantleistung · Ausgangsspannung (max.): 56 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 27 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 2100 mA · Ausgangsstrom (min.): 700 mA · Betriebsspannung: 230 V/AC · Eingangsspannung (max.): 295 V/AC · Eingangsspannung (min.): 180 V/AC · Eingänge: 1 · Gewicht: 295 g · Herstellerfarbe: Metall · LED-Treiber-Besonderheiten: 3 in 1 Dimmer Funktion,Montage auf entflammbaren Oberflächen,Möbelzulassung,PFC-Schaltkreis,einstellbar,Überlastschutz,Überspannung,dimmbar · Leistung (max.): 80 W · Netzteiltyp: getaktet · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 21 mm · Produktabmessung, Länge: 360 mm · Prüfzeichen: CE, CB, UL, SELV, ENEC, MM · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Hinweis:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 360 x 30 x 21 mm
Prüfzeichen:
CE|ツ| CB|ツ| UL|ツ| SELV|ツ| ENEC|ツ| MM
Herstellerfarbe:
Metall
Produktabmessung, Höhe:
21 mm
Produktabmessung, Länge:
360 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Leistungsbereich:
80 W (max)
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
2.1 A
Marke:
Mean Well
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Klemmleiste
LED-Treiber-Besonderheiten:
3 in 1 Dimmer Funktion | Montage auf entflammbaren Oberflächen | Möbelzulassung | PFC-Schaltkreis | einstellbar | Überlastschutz | Überspannung | dimmbar
Ausführung (LED-Treiber):
Konstantleistung
Eingangsspannung (max.):
295 V/AC
Eingangsspannung (min.):
180 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
2100 mA
Ausgangsstrom (min.):
700 mA
Ausgangsspannung (max.):
56 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
27 V/DC
Leistung (max.):
80 W
Betriebsspannung:
230 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingänge:
1
Netzteiltyp:
getaktet
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Gewicht:
295 g
Produkt-Art:
LED-Treiber
Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil geschlossen, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, mean well 80w led treiber, led treiber, led treiber 80w, Mean Well, LDC-80B, led, led-stromversorgung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,03*
€ 41,29*
€ 5,90*
ab € 26,68*
€ 41,31*
Lager 102
109
Frei Haus
ab € 37,82*
€ 51,80*
€ 5,46*
ab € 50,24*
€ 66,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.