Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well ELG-75-48AB-3Y LED-Treiber Konstantspannung 76.8 W 800 mA - 1.6 A 43.2 - 52.8 V/DC 3 in 1 Dimmer Funktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2113513-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELG-75-48AB-3Y
EAN/GTIN:
     4021087050302
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Mean Well ELG-75-48AB-3Y LED-Treiber Konstantspannung 76.8 W 800 mA - 1.6 A 43.2 - 52.8 V/DC 3 in 1 Dimmer Funktion,Montage auf entflammbaren Oberflächen,Möbelzulassung,Outdoor,PFC-Schaltkreis,dimmbar,einstellbar,Überlastschutz,Überspannung

LED-Schaltnetzteil ELG-75-48AB-3Y

Konstantspannung · unabhängiges Betriebsgerät · Metallgehäuse · Weitbereichseingang · Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Übertemperatur · eingebauter PFC-Schaltkreis · geeignet für LED- Beleuchtungsanwendungen · SELV Konform · Sicherheitsnormen: EN61347-1, EN61347-2-13 und weitere · EMV Normen: EN55015, EN61000-3-2 Class C, EN61000-3-3, EN61547 und weitere · entspricht 6kV Surge Immunity Level · IP65, Ausgangsspannung und Strombegrenzung über internes Potentiometer auf der Gehäuseunterseite einstellbar, Dimmung über ausgeführte Steuerleitung, 3 in 1 Dimmfunktion (0...10V DC, PWM, 100k Ohm Potentiometer) · im Primärkabel ausgeführter Schutzleiter

Mit der ELG-Serie von MEAN WELL führen wir für Sie LED-Netzteile im Programm, die sich durch ihre Variantenvielfalt auszeichnen.
Mit einer Setup-Zeit von kleiner 500ms und einem Stand-by-Verbrauch von unter 0,5W erfüllen die Netzteile der Serie ELG auch den im September 2016 verschärften Grenzwert der Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG.

Ausstattung:
Konstantspannung · unabhängiges Betriebsgerät · Metallgehäuse · Weitbereichseingang · Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Übertemperatur · eingebauter PFC-Schaltkreis · SELV Konform · IP65, Ausgangsspannung und Strombegrenzung über internes Potentiometer auf der Gehäuseunterseite einstellbar, Dimmung über ausgeführte Steuerleitung, 3 in 1 Dimmfunktion (0...10V DC, PWM, 100k Ohm Potentiometer) · im Primärkabel ausgeführter Schutzleiter

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausführung (LED-Treiber): Konstantspannung · Ausgangsspannung (max.): 52.8 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 43.2 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 1.6 A · Ausgangsstrom (min.): 800 mA · Betriebsspannung: 230 V/AC,115 V/AC · Eingangsspannung (max.): 305 V/AC,431 V/DC · Eingangsspannung (min.): 100 V/AC,142 V/DC · Gewicht: 800 g · Herstellerfarbe: Metall · LED-Treiber-Besonderheiten: 3 in 1 Dimmer Funktion,Montage auf entflammbaren Oberflächen,Möbelzulassung,Outdoor,PFC-Schaltkreis,dimmbar,einstellbar,Überlastschutz,Überspannung · Leistung (max.): 76.8 W · Netzteiltyp: getaktet · Produktabmessung, Breite: 63 mm · Produktabmessung, Höhe: 35.5 mm · Produktabmessung, Länge: 180 mm · Prüfzeichen: SELV, UL, MM, ENEC, CB, CE · Schutzart: IP65 · Schutzklasse: I · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Hinweis:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.

Nur für den Einbau in Geräten.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 180 x 63 x 35.5 mm
Prüfzeichen:
SELV|ツ| UL|ツ| MM|ツ| ENEC|ツ| CB|ツ| CE
Herstellerfarbe:
Metall
Produktabmessung, Höhe:
35.5 mm
Produktabmessung, Länge:
180 mm
Produktabmessung, Breite:
63 mm
Leistungsbereich:
76.8 W (max)
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
1.6 A
Marke:
Mean Well
Schutzart:
IP65
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
LED-Treiber-Besonderheiten:
3 in 1 Dimmer Funktion | Montage auf entflammbaren Oberflächen | Möbelzulassung | Outdoor | PFC-Schaltkreis | dimmbar | einstellbar | Überlastschutz
Ausführung (LED-Treiber):
Konstantspannung
Eingangsspannung (max.):
305 V/AC | 431 V/AC
Eingangsspannung (min.):
100 V/AC | 142 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
1.6 A
Ausgangsstrom (min.):
800 mA
Ausgangsspannung (max.):
52.8 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
43.2 V/DC
Leistung (max.):
76.8 W
Betriebsspannung:
230 V/AC | 115 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Netzteiltyp:
getaktet
Schutzklasse:
I
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Gewicht:
800 g
Produkt-Art:
LED-Treiber
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,92*
€ 43,60*
€ 5,90*
ab € 28,19*
€ 43,61*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 36,58*
€ 54,75*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 43,15*
€ 58,83*
€ 5,46*
ab € 56,53*
€ 73,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.