Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well HLG-600H-24AB LED-Treiber Konstantspannung 600 W 12.5 - 25 A 20.4 - 25.2 V/DC dimmbar, 3 in 1 Dimmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2113478-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-600H-24AB
EAN/GTIN:
     4021087049382
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Mean Well HLG-600H-24AB LED-Treiber Konstantspannung 600 W 12.5 - 25 A 20.4 - 25.2 V/DC dimmbar,3 in 1 Dimmer Funktion,einstellbar,PFC-Schaltkreis,Outdoor,Überlastschutz,Überspannung,Montage auf entflammbaren Oberflächen,Möbelzulassung

LED-Schaltnetzteil für Innen- und Außenanwendungen

Konstantspannung · unabhängiges Betriebsgerät · Weitbereichseingang · Metallgehäuse · Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Übertemperatur · eingebauter PFC-Schaltkreis · geeignet für LED-Beleuchtungsanwendungen · SELV Konform · Sicherheitsnormen: EN61347-1, EN61347-2-13 und weitere · EMV Normen: EN55015, EN61000-3-2 Class C, EN61000-3-3, EN61547 und weitere · IP65, Ausgangsspannung und Strombegrenzung über internes Potentiometer einstellbar, Dimmung über ausgeführte Steuerleitung, 3 in 1 Dimmfunktion (1...10V DC, PWM, 100k Ohm Potentiometer)

LED-Netzteil im Metallgehäuse mit einem Eingangsspannungsbereich von 90 - 305 V/AC. Mixed Mode Ausgang (spannungsstabilisiert bis Maximalstrom mit nachfolgender Stromstabilisierung C.V.+C.C.). Schutzart IP67. 3in1 Dimmung (Widerstand, PWM, 1-10VDC).

Ausstattung:
Konstantspannung · Weitbereichseingang · Metallgehäuse · Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Übertemperatur · eingebauter PFC-Schaltkreis · SELV Konform · Sicherheitsnormen: EN61347-1, EN61347-2-13 und weitere · EMV Normen: EN55015, EN61000-3-2 Class C, EN61000-3-3, EN61547 und weitere · IP65, Ausgangsspannung und Strombegrenzung über internes Potentiometer einstellbar, Dimmung über ausgeführte Steuerleitung, 3 in 1 Dimmfunktion (1...10V DC, PWM, 100k Ohm Potentiometer)

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausführung (LED-Treiber): Konstantspannung · Ausgangsspannung (max.): 25.2 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 20.4 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 25 A · Ausgangsstrom (min.): 12.5 A · Betriebsspannung: 230 V/AC,115 V/AC · Eingangsspannung (max.): 305 V/AC,431 V/DC · Eingangsspannung (min.): 90 V/AC,127 V/DC · Gewicht: 3900 g · Herstellerfarbe: Metall · LED-Treiber-Besonderheiten: dimmbar,3 in 1 Dimmer Funktion,einstellbar,PFC-Schaltkreis,Outdoor,Überlastschutz,Überspannung,Montage auf entflammbaren Oberflächen,Möbelzulassung · Leistung (max.): 600 W · Netzteiltyp: getaktet · Produktabmessung, Breite: 144 mm · Produktabmessung, Höhe: 48.5 mm · Produktabmessung, Länge: 280 mm · Prüfzeichen: MM, SELV, UL, TÜV, CB, CE · Schutzart: IP65 · Schutzklasse: I · Temperatur (max.): +90 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Hinweis:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 280 x 144 x 48.5 mm
Prüfzeichen:
MM|ツ| SELV|ツ| UL|ツ| TÜV|ツ| CB|ツ| CE
Herstellerfarbe:
Metall
Produktabmessung, Höhe:
48.5 mm
Produktabmessung, Länge:
280 mm
Produktabmessung, Breite:
144 mm
Leistungsbereich:
600 W (max)
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
25 A
Marke:
Mean Well
Schutzart:
IP65
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
LED-Treiber-Besonderheiten:
dimmbar | 3 in 1 Dimmer Funktion | einstellbar | PFC-Schaltkreis | Outdoor | Überlastschutz | Überspannung | Montage auf entflammbaren Oberflächen
Ausführung (LED-Treiber):
Konstantspannung
Eingangsspannung (max.):
305 V/AC | 431 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC | 127 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
25 A
Ausgangsstrom (min.):
12.5 A
Ausgangsspannung (max.):
25.2 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
20.4 V/DC
Leistung (max.):
600 W
Betriebsspannung:
230 V/AC | 115 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Netzteiltyp:
getaktet
Schutzklasse:
I
Temperatur (max.):
+90 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Gewicht:
3900 g
Produkt-Art:
LED-Treiber
Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, mean well led treiber, led treiber, Mean Well, HLG-600H-24AB, led, led-stromversorgung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 163,53*
€ 224,00*
€ 5,90*
ab € 162,38*
€ 224,01*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 217,57*
€ 264,50*
Frei Haus
ab € 305,65*
€ 362,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,50*
€ 314,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,44*
€ 307,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,16*
€ 295,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,57*
€ 286,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,57*
€ 258,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.