Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tektronix MDO32 3-BW-100 Digital-Oszilloskop 100MHz 2.5 GSa/s 10 Mpts 8 Bit 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q959242
Hersteller:
     Tektronix
Herst.-Nr.:
     MDO32 3-BW-100
EAN/GTIN:
     4053199962891
Suchbegriffe:
Oszilloskop
tektronix oszilloskop
oszilloskop
oszilloskop 100mhz
Die MDO 3-Serie von Tektronix bietet mit ihren großen, intuitiven Display und den zahlreichen Upgrademöglichkeiten ein leistungsstarkes Oszilloskop für unzählige Anwendungsmöglichkeiten.
Features:
Bandbreite: 100 MHz
Anzahl analoge Eingänge max. 2
Samplingrate:2.5 GSa/s
Lieferumfang:
Hauptgerät · 2 x TPP0250 250 MHz Tastkopf · Handbuch · Netzkabel
Weitere Informationen:
Höhe:
252 mm
Länge:
149 mm
Breite:
370 mm
Gewicht:
5.3 kg
Anzeige:
11.6” HD (1920x1080) Touchscreen
Display:
1920 x 1080 LCD Display
Typ:
MDO32 3-BW-100
Zeitbasis:
4 ns
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Bildschirm-Größe:
11.6"
Eingangsimpedanz:
50 Ω
Bandbreite:
100 MHz
Anzahl analoge Eingänge max.:
2
Schnittstellen:
Ethernet + USB-Device + USB-Host
Speichertiefe/Kanal:
10 Mpts
Auflösung:
8 Bit
Samplingrate/Kanal:
2.5 GSa/s
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Digital-Oszilloskop
Weitere Suchbegriffe: Tektronix, oszi
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 3.548,94*
€ 3.750,26*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.740,30*
€ 3.825,86*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 4.263,14*
€ 4.341,86*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.750,26*
€ 4.462,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.716,10*
€ 4.422,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.679,93*
€ 4.379,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.608,58*
€ 4.294,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.560,23*
€ 4.236,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.548,94*
€ 4.223,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tektronix
3-AFG
ab € 883,89*
Sonstiges
Tektronix
3-BND
ab € 3.580,60*
Sonstiges
Tektronix
3-DB
ab € 834,57*
Sonstiges
Tektronix
3-MSO
ab € 1.723,52*
Sonstiges
Tektronix
3-PWR
ab € 1.671,15*
Sonstiges
Tektronix
3-SA3
ab € 2.935,32*
Sonstiges
Tektronix
3-SEC
ab € 588,41*
Sonstiges
Tektronix
3-SRAERO
ab € 1.329,98*
Sonstiges
Tektronix
3-SRAUDIO
ab € 1.335,16*
Sonstiges
Tektronix
3-SRAUTO
ab € 1.335,14*
Sonstiges
Tektronix
3-SRCOMP
ab € 1.330,11*
Sonstiges
Tektronix
3-SREMBD
ab € 1.325,91*
Sonstiges
Tektronix
3-SRUSB2
ab € 1.331,35*
Sonstiges
Tektronix
A621
ab € 1.041,64*
Sonstiges
Tektronix
ADA400A
ab € 2.934,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.