Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASF Ultrafuse Filament PET 2.85 mm Schwarz 4.500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2110775-BP
Hersteller:
     BASF Ultrafuse
Herst.-Nr.:
     Pet-0302b450
EAN/GTIN:
     8718969923842
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Innofil3D EPR InnoPET Schwarz 2.85 mm 4.500g

Herausragende, flexible Druckeigenschaften (Temperatur/Geschwindigkeit)
Hohe Präzision im Durchmesser durch optimierten Herstellungsprozess
Keine unangenehmen Gerüche während des Drucks

Das Spezialfilament EPR PET wurde von der Innofil Forschungsabteilung entwickelt. Dieses Filament lässt sich in einem großen Temperaturbereich und mit vielen Druckgeschwindigkeiten verarbeiten. PET ist lebensmittelecht und weist keine Geruchsbildung während des Drucks auf. Sie benötigen zur Verarbeitung kein beheiztes Druckbett, da EPR PET gut auf einer z.B. mit Blue Tape beklebten Druckplattform haftet.

Technische Daten:
Beheiztes Druckbett nötig: Nein · Drucktemperatur max.: 220 °C · Drucktemperatur min.: 200 °C · Filament-Durchmesser: 2.85 mm · Filament-Farbe: Schwarz · Filament-Material: PET · Filament-Serie: InnoPET · Gewicht: 4.500 g · Produkt-Art: Filament

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
BASF Ultrafuse
Filament-Durchmesser:
2.85 mm
Filament-Farbe:
Schwarz
Filament-Material:
PET
Beheiztes Druckbett nötig:
Nein
Filament-Serie:
InnoPET
Drucktemperatur max.:
220 °C
Drucktemperatur min.:
200 °C
Gewicht:
4.500 g
Produkt-Art:
Filament
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d drucker filament 2.85mm, 3d druck materialien, 3d drucker filament schwarz, BASF Ultrafuse, Pet-0302b450
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 121,45*
€ 152,85*
Frei Haus
ab € 118,14*
€ 152,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,85*
€ 181,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,97*
€ 170,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,09*
€ 163,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,62*
€ 160,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,45*
€ 144,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.