Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASF Ultrafuse PR1-7502b250 Filament Tough PLA 2.85 mm 2.500 g Schwarz Pro1 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2109366-BP
Hersteller:
     BASF Ultrafuse
Herst.-Nr.:
     PR1-7502b250
EAN/GTIN:
     8718969921817
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
BASF Ultrafuse PR1-7502b250 Filament Tough PLA 2.85 mm 2.500 g Schwarz Pro1 1 St.

Innofil3D Pro1 Tough PLA Schwarz 2.85 mm 2.500g

Extrem zuverlässig
Äußerst stabil
Druck mit hoher Geschwindikeit

Mit dem Innofil3D Pro1 Filament bietet der holländische Filament-Hersteller das professionellste Verbrauchsmaterial für den FDM-Druck. Das neue Material basiert auf einer PLA-Basis und ist zusätlich die positiven Eigenschaften von ABS-Kunststoffen ausgestattet. Das Innofil3D Pro1 Filament ist in puncto Stabilität vergleichbar mit ABS. Im Gegenzug kann die Druckgeschwindigkeit bei gleichbleibender Oberflächenqualität um bis zu 40 Prozent erhöht werden. Somit können funktionale Bauteile und Bauteile, die sehr starken Belastungen ausgesetzt werden, deutlich schneller angefertigt werden als dies bislang der Fall war.

Technische Daten:
Beheiztes Druckbett nötig: Ja · Drucktemperatur min.: 210 °C · Filament-Durchmesser: 2.85 mm · Filament-Farbe: Schwarz · Filament-Material: Tough PLA · Filament-Serie: Pro1 · Gewicht: 2.500 g

Lieferumfang:
Spule.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
BASF Ultrafuse
Filament-Durchmesser:
2.85 mm
Filament-Farbe:
Schwarz
Filament-Material:
Tough PLA
Beheiztes Druckbett nötig:
Ja
Filament-Serie:
Pro1
Drucktemperatur min.:
210 °C
Gewicht:
2.500 g
Produkt-Art:
Filament
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d-drucker modellmaterial pla, 3d druck materialien, BASF Ultrafuse, PR1-7502b250
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 77,16*
€ 101,50*
Frei Haus
ab € 73,95*
€ 101,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,50*
€ 120,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,86*
€ 117,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,87*
€ 105,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,62*
€ 103,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,16*
€ 91,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.