Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASF Ultrafuse PLA-0003a450 Filament PLA 1.75 mm 4.500 g Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2109358-BP
Hersteller:
     BASF Ultrafuse
Herst.-Nr.:
     PLA-0003a450
EAN/GTIN:
     8718969922357
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
BASF Ultrafuse PLA-0003a450 Filament PLA 1.75 mm 4.500 g Weiß 1 St.

Innofil3D PLA Weiß 1.75 mm 4.500g

Herausragende Druckeigenschaften
Hohe Präzision im Durchmesser durch optimierten Herstellungsprozess
Keine unangenehmen Gerüche während des Drucks

Im Gegensatz zum Druck mit ABS-Filamenten ist hier ein beheiztes Bett nicht zwingend erforderlich, da das Material beim Abkühlen weniger schrumpft und das "Warping" daher weniger auftritt. PLA basiert auf Maisstärke und ist abbaubar. Daher ist es eines der umweltfreundlichsten Filamente für den 3D-Druck.

Technische Daten:
Filament-Durchmesser: 1.75 mm · Filament-Farbe: Weiß · Filament-Material: PLA · Gewicht: 4.500 g

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
BASF Ultrafuse
Filament-Durchmesser:
1.75 mm
Filament-Farbe:
Weiß
Filament-Material:
PLA
Gewicht:
4.500 g
Produkt-Art:
Filament
Weitere Suchbegriffe: Filament, filament 1.75mm weiß pla, 3d druck materialien, 3d drucker filament 1.75mm, BASF Ultrafuse, PLA-0003a450
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 118,83*
€ 151,83*
Frei Haus
ab € 113,95*
€ 151,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,83*
€ 180,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,49*
€ 167,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,53*
€ 158,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,83*
€ 156,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,83*
€ 141,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.