Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maertz Cabinet Passend für (3D Drucker): Ultimaker S5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2108959-BP
Hersteller:
     Maertz
Herst.-Nr.:
     2.270.700000
EAN/GTIN:
     4043719707002
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
Maertz Cabinet Passend für (3D Drucker): Ultimaker S5

Maertz Cabinet S5

Perfekt abgestimmt auf den Ultimaker S5
Enorm platzsparend
Clever und mobil

Das Maertz Cabinet: Der perfekt auf Ihren Ultimaker S5 abgestimmte Unterschrank.

Bringen Sie Ordnung in Ihren 3D-Druck Alltag

Das Maertz Cabinet ist im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen enorm platzsparend. Alle Filamente, Werkzeuge oder Accessoires können in der praktischen Schublade oder dem geräumigen unteren Stauraum abgelegt werden. Dadurch wird die Suche nach Filamentspulen, Seitenschneidern oder Haftungsmitteln minimiert. Alles hat seinen Platz. Organisiert und ordentlich.
Auf dem ausziehbaren Arbeitstisch können leichte arbeiten, wie das Entfernen von Drucken von der Glasplatte durchgeführt werden. Sobald der Druck abgeschlossen ist kann die Druckplatte zum auskühlen auf die vollintegrierte Arbeitsfläche gelegt werden. Im Anschluss können Sie den Druck entfernen und gegebenenfalls direkt einen neuen Auftrag starten. Durch das Maertz Cabinet werden Turnaround-Zeiten weiter verkürzt.
Für die Filamentführung durch externe Spulenhalter gibt es keine Einschränkungen. Material kann sowohl hinten aus dem Schrank, als auch nach oben, durch den Schrank, geführt werden. Somit ist das Cabinet kompatibel mit den meisten Filament Trockenboxen diverser Hersteller.

Selbstverständlich kommt das Maertz Cabinet im zusammengebauten Zustand zu Ihnen. Somit können Sie direkt mit der Fertigung loslegen und sich voll und ganz auf Ihre Arbeit konzentrieren.

Clever: Cabinet und Drucker sind perfekt aufeinander abgestimmt. Der Drucker steht auf Standfüßen und kann dadurch nicht zur Seite vom Schrank rutschen. Zusätzlich wird die Rückwand des Druckers mit dem Unterschrank verschraubt, weswegen der Drucker komplett sicher und fest mit dem Cabinet verbunden ist.

Mobil: Dank seiner vier Rollen ist das Cabinet mobil. Wartungsarbeiten werden so deutlich erleichtert. Die vorderen Rollen sind feststellbar.

Technische Daten:
Ausführung (3D): Cabinet · Herstellerfarbe: Weiß · Passend für (3D Drucker): Ultimaker S5 · Produktabmessung, Breite: 490 mm · Produktabmessung, Höhe: 1000 mm · Produktabmessung, Tiefe: 540 mm

Lieferumfang:
Maertz Cabinet,Montagematerial

Hinweis:
Auch für Ultimaker S7 geeignet.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
540 mm
Produktabmessung, Höhe:
1000 mm
Produktabmessung, Breite:
490 mm
Marke:
Maertz
Ausführung (3D):
Cabinet
Farbe:
weiß
Passend für (3D Drucker):
Ultimaker S5
Produkt-Art:
Cabinet
Weitere Suchbegriffe: 3D Druckmaterialien, 3D-Drucker Modellmaterial, Filament, 3d druck materialien, Maertz, 2.270.700000, Maertz Cabinet S5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 590,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 672,25*
€ 799,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 658,23*
€ 783,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 643,99*
€ 766,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 622,51*
€ 740,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,83*
€ 703,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.