| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2102656-BP Herst.-Nr.: RT-M05X05-L030-K02.R EAN/GTIN: 4053199950454 |
| |
|
| | |
| Emko Oberflächensensor RT-M05X05-L030-K02.R Fühler-Typ Pt100 Messbereich Temperatur-50 bis 400 °C Fühlerbreite 30 mm
EMKO RT-M05X05-L030-K02 Typ Pt100 Oberflächensensor -50°C bis +400°C mit Zugfeder 3-Leiter geflochtenes Kabel 2m
Pt100 Messbereich -50°C bis +400°C 3-Leiter Anschluss DIN/EN60751 Class ""B"" 1xPt100 Kabellänge 2 m Zugfeder
EMKO RT-M05X05-L030-K02 Pt100 Messwiderstand mit Zugfeder zur Messung der Temperatur auf Oberflächen. Der Temperatursensor wird einfach auf die zu messende Oberfläche montiert.
Technische Daten: Fühler-Typ: Pt100 · Fühlerbreite: 30 mm · Kabellänge: 2.00 m · Material: Messing · Messbereich Temperatur (max.): 400 °C · Messbereich Temperatur (min.): -50 °C · Sensor (Details): DIN/EN60751 Class "B" 1xPt100
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 2.00 m | Messbereich Temperatur: | -50 bis 400 °C | Marke: | Emko | Material: | Messing | Fühler-Typ: | Pt100 | Herst.-Teilenr.: | RT-M05X05-L030-K02 | Typ (Hersteller-Typ): | RT | Messbereich Temperatur (max.): | 400 °C | Messbereich Temperatur (min.): | -50 °C | Sensor (Details): | DIN/EN60751 Class "B" 1xPt100 | Fühlerbreite: | 30 mm | Produkt-Art: | Oberflächensensor |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pt100, Emko, RT-M05X05-L030-K02.R, RT, Temperaturfühler, Temperatur-Fühler |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 28,64* | € 40,68* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 28,63* | € 40,68* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 39,98* | € 54,55* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 63,37* | € 81,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|