Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6GK1901-1BB12-2AE0 IE FC RJ45 Plug 180 4x2, RJ45 Steckverbinder, CAT6A, FC Anschlusstec


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q799592
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK19011BB122AE0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 4x 2, RJ45 Steckverbinder, CAT6A, (10/100/1000/10000 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 4x 2 (AWG24), 180° Kabelabgang. SIMATIC NETIE FC RJ45 Plug 180 (4x2)
Features:
für Industrial Ethernet FC TP-Leitungen
Schnellmontage mit dem FastConnect System
Übertragungsrate: 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10000 Mbit/s
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
6GK1901-1BB12-2AE0
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Spezifikation:
CAT 6a
Polzahl:
8
AWG max.:
24
AWG min.:
24
Normen:
UL · cULus
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
RJ45 Stecker
Weitere Suchbegriffe: Westernstecker, rj45 steckverbinder siemens, rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder cat 6a, Siemens, 6GK1901-1BB12-2AE0, SIMATIC NET, Industrial Ethernet
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 15,98*
€ 22,96*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 16,17*
€ 22,97*
pro Packung
Frei Haus
ab € 699,93*
€ 772,08*
82 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 713,19*
€ 783,63*
pro Packung
Frei Haus
ab € 737,20*
€ 812,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.