Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellring Passend für Welle (Details): 3 mm Außen-Durchmesser: 12 mm Dicke: 6 mm M2.5 Modelcraft 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-209451-BP
Hersteller:
     Modelcraft
Herst.-Nr.:
     11480
EAN/GTIN:
     4016138672466
Suchbegriffe:
Klemmring
Stellring
klemmring
Stellring Passend für Welle (Details): 3 mm Außen-Durchmesser: 12 mm Dicke: 6 mm M2.5 Modelcraft 1 Paar

Alu-Klemmringe

Klemmringe aus Alu, zur absolut sicheren Befestigung auf Wellen durch Klemmung am gesamten Umfang.

Ausstattung:
Dicke: 6 mm · Klemmschraube M 2,5 · ROHS-Konform.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 12 mm · Dicke: 6 mm · Gewinde-Maß: M2.5 · Material: Aluminium · Passend für Welle (Details): 3 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Marke:
Modelcraft
Material:
Aluminium
Gewinde-Maß:
M2.5
Außen-Durchmesser:
12 mm
Passend für Welle (Details):
3 mm
Dicke:
6 mm
Produkt-Art:
Stellring
Weitere Suchbegriffe: Modelcraft, 11480
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
38
Frei Haus
ab € 3,58*
€ 5,68*
€ 4,00*
ab € 3,90*
€ 5,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,68*
€ 6,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,32*
€ 6,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,07*
€ 6,03
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,93*
€ 5,87
pro Paar
ab 25 Paar
€ 4,86*
€ 5,78
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,56*
€ 5,43
pro Paar
ab 100 Paar
€ 4,48*
€ 5,33
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,58*
€ 4,26
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,79* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.