Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann Palma Poolthermometer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1999135-BP
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.3067.10
EAN/GTIN:
     4009816033499
Suchbegriffe:
Funk Thermometer
Funkthermometer
Pool-Thermometer
Poolthermometer
TFA Dostmann Palma Poolthermometer Schwarz

Funk-Poolthermometer PALMA 30.3067.10

Für Schwimmbad und Teich
Anzeige der Innentemperatur
Höchst- und Tiefstwerte
Poolsensor mit 120 mm Messtiefe

Ob der Pool schon zum Baden einlädt oder die Fische im Teich die richtige Wohlfühltemperatur haben, mit dem Funk-Thermometer PALMA können Sie jederzeit die Wassertemperatur kontrollieren – und das bequem von Ihrem Wohnraum aus.
Der schwimmende Poolsender überträgt die Informationen direkt und kabellos an die Station, verfügt aber auch über eine eigene Temperaturanzeige. Der Sensor misst in 120 mm Messtiefe. Darüber hinaus kann man sich über die Raumtemperatur am Aufstellort informieren. Die Höchst- und Tiefstwerte werden gespeichert und auf Knopfdruck angezeigt. Optional lassen sich 2 weitere Poolsender anschließen, die Sie zusätzlich erwerben können.

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Funktionen (Wetterstationen): Innentemperatur · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Gewicht (Station): 65 g · Messbereich Innentemperatur: -10 +60 °C · Messbereich Wassertemperatur: -20 +60°C · Reichweite max. (im Freifeld): 60 m · Spannungsversorgung Sensor: Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Spannungsversorgung Station: Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Übertragungssignal (Wetterstationen): Funk 433 MHz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Marke:
TFA Dostmann
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Übertragungssignal (Wetterstationen):
Funk 433 MHz
Funktionen (Wetterstationen):
Innentemperatur
Reichweite max. (im Freifeld):
60 m
Messbereich Innentemperatur:
-10 <bis/> +60 °C
Spannungsversorgung Station:
Micro-Batterie (2x)|ツ| bitte separat bestellen
Spannungsversorgung Sensor:
Micro-Batterie (2x)|ツ| bitte separat bestellen
Gewicht (Station):
65 g
Messbereich Wassertemperatur:
-20 <bis/> +60°C
Produkt-Art:
Poolthermometer
Weitere Suchbegriffe: Temperaturmessumformer, Temperatursensor, funk thermometer tfa dostmann, funk thermometer, TFA Dostmann, 30.3067.10, Palma, Pool, Teich
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,44*
€ 21,13*
1 Tag
100
€ 4,90*
ab € 14,90*
€ 21,14*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 20,08*
€ 28,52*
€ 3,50*
ab € 26,68*
€ 35,93*
€ 6,90*
ab € 32,24*
€ 43,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TFA Dostmann
30.3215.02
ab € 8,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.