Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flashforge Druckbettfolie Passend für (3D Drucker): FlashForge Dreamer, FlashForge Creator (Pro)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1998377-BP
Hersteller:
     Flashforge
Herst.-Nr.:
     60.999216001
EAN/GTIN:
     4260395363531
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
Druckbettfolie
flashforge druckbettfolie
Flashforge Druckbettfolie Passend für (3D Drucker): FlashForge Dreamer,FlashForge Creator (Pro)

Build Sticker (Druckbettbeschichtung) für Flashforge Creator Pro / Dreamer

Diese Folie wird auf das Druckbett des Druckers geklebt, um eine bessere Haftung der Ausdrucke zu gewährleisten.

Technische Daten:
Ausführung (3D): Druckbettfolie · Passend für (3D Drucker): FlashForge Dreamer,FlashForge Creator (Pro) · Produktabmessung, Breite: 232 mm · Produktabmessung, Höhe: 154 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
154 mm
Produktabmessung, Breite:
232 mm
Marke:
Flashforge
Ausführung (3D):
Druckbettfolie
Passend für (3D Drucker):
FlashForge Dreamer | FlashForge Creator (Pro)
Produkt-Art:
Druckbettfolie
Weitere Suchbegriffe: 3d drucker, Flashforge, 60.999216001
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,89*
€ 11,63*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 7,88*
€ 11,64*
6 Tage
11
€ 6,99*
ab € 17,00*
€ 23,38*
€ 3,50*
ab € 21,74*
€ 29,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.