| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1998375-BP Herst.-Nr.: 60.001170001 EAN/GTIN: 4260395363517 |
| |
|
| | |
| Flashforge Druckbettfolie Passend für (3D Drucker): FlashForge Adventurer 3
Build Tape für Flashforge Adventurer 3
Diese Folie wird auf das Druckbett des Druckers geklebt, um eine bessere Haftung der Ausdrucke zu gewährleisten.
Technische Daten: Ausführung (3D): Druckbettfolie · Passend für (3D Drucker): FlashForge Adventurer 3 · Produktabmessung, Breite: 162 mm · Produktabmessung, Höhe: 158 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Höhe: | 158 mm | Produktabmessung, Breite: | 162 mm | Marke: | Flashforge | Ausführung (3D): | Druckbettfolie | Passend für (3D Drucker): | FlashForge Adventurer 3 | Produkt-Art: | Druckbettfolie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3d drucker, Flashforge, 60.001170001 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,45* | € 11,11* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 7,43* | € 11,13* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,29* | € 21,18* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 21,35* | € 29,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|