Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton 161-43301 SBPEFR16-PE-FR-BK (30) Spiralschlauch Schwarz 30 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1997469-BP
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-43301
EAN/GTIN:
     5022660549014
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
HellermannTyton 161-43301 SBPEFR16-PE-FR-BK (30) Spiralschlauch Schwarz 30 m

HellermannTyton Spiralschlauch SBPEFR16 BK-PE

Schwarz


Spiralschlauch SBPEFR16 BK-PE

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz

Weitere Informationen:
Inhalt:
30 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
HellermannTyton
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
161-43301
Typ (Hersteller-Typ):
SBPEFR16-PE-FR-BK (30)
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Spiralschlauch
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
pro Meter
€ 5,46*
ab € 3,50334*
€ 4,39334*
22 Tage
nicht lagernd
30
pro Meter
€ 7,90*
ab € 3,54009*
€ 4,41009*
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,65667*
€ 4,55667*
20 Tage
unbekannt
30
pro Meter
€ 5,90*
ab € 3,7226*
€ 4,6426*
Lager 102
30
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,65834*
€ 5,679*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 5,679*
€ 6,75801
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,249*
€ 6,24631
pro Meter
ab 300 Meter
€ 5,21834*
€ 6,20982
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,65834*
€ 5,54342
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 170,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.