Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton HTAPE-POWER 670-VM-PVC/IIR-BK (3) 711-00304 Klebeband (L x B) 3 m x 10 cm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1993758-BP
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     711-00304
EAN/GTIN:
     4031026431147
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
HellermannTyton HTAPE-POWER 670-VM-PVC/IIR-BK (3) 711-00304 Klebeband (L x B) 3 m x 10 cm 1 St.

Selbstverschweißendes Niederspannungsband 100 mm x 3,0 m, schwarz


(L x B) 3 m x 10 cm
Selbstverschweißend

Selbstverschweißendes Niederspannungs Vinyl-Mastik Band. Selbstklebende Applikation ohne Dehnung. Mastikschicht dichtet hervorragend ab und verspricht einen hohen Feuchtigkeitsschutz. Vinylschicht bietet einen zusätzlichen mechanischen Schutz. Verträglich mit allen Arten von extrudierten dielektrischen Isolierungen. Primärisolation im Niederspannungsbereich bis 1 kV. UV- und witterungsbeständig HellermannTyton bietet ein breitgefächertes Sortiment von technischen Klebabändern um Bündeln, Isolieren, Abdichten und Beschriften von Kabeln und Leitungen. PVC-Isoöierbänder für den Niederspannungsbereich sind in verschiedenen Farben und Abmessungen erhältlich. Selbstverschweißende, kautschuk-basierte Bänder eignen sich bestens zur Isolation und Abdichtung von Kabeln und Verbindungen vom Nieder- bis zum Hoch- und Höchstspannungsbereich. HelaTape Tex Gewebebänder sind vielseitig einsetzbar und gut beschriftbar

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Klebeband-Besonderheiten: Selbstverschweißend · Produkt-Art: Klebeband · Produktabmessung, Breite: 10 cm · Produktabmessung, Länge: 3 m · Typ (Hersteller-Typ): HTAPE-POWER 670-VM-PVC/IIR-BK (3)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 3 m x 10 cm
Produktabmessung, Länge:
3 m
Produktabmessung, Breite:
10 cm
Marke:
HellermannTyton
Klebeband-Besonderheiten:
Selbstverschweißend
Typ (Hersteller-Typ):
HTAPE-POWER 670-VM-PVC/IIR-BK (3)
Produkt-Art:
Klebeband
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 20,23*
€ 26,48*
€ 4,00*
ab € 19,55*
€ 26,53*
€ 6,90*
ab € 20,12*
€ 26,54*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 21,58*
€ 28,28*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 27,04*
€ 36,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.