Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstverschweißendes Niederspannungsband, 100 x 1 mm, PVC, schwarz, 3 m, 711-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Selbstverschweißendes Niederspannungsband, 100 x 1 mm, PVC, schwarz, 3 m, 711-00
Selbstverschweißendes Niederspannungsband, 100 x 1 mm, PVC, schwarz, 3 m, 711-00
Artikel-Nr.:
     4502-42P5360
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     711-00304
EAN/GTIN:
     4031026431147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
- Selbstverschweißendes Niederspannungs Vinyl-Mastik Band - Selbstklebende Applikation ohne Dehnung - Mastikschicht dichtet hervorragend ab und verspricht einen hohen Feuchtigkeitsschutz - Vinylschicht bietet einen zusätzlichen mechanischen Schutz - Verträglich mit allen Arten von extrudierten dielektrischen Isolierungen - Primärisolation im Niederspannungsbereich bis 1 kV UV- und witterungsbeständig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Selbstverschweißendes Niederspannungsband
Breite:
100 mm
Dicke:
1 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
3 m
Material:
PVC
max. Temperatur:
90 °C
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.6117 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gewebeklebeband, Elektroisolierband, Isoband, Isolierband, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Selbstverschweißendes Dichtband, Selbstverschweißendes Silikonband, isoband hellermann schwarz, pvc-band, pvc-band schwarz, Band, Klebe-, Isolier- und Reparaturband, Klebeband, Elektroklebeband, Reparaturband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 20,14*
€ 26,43*
€ 4,00*
ab € 19,46*
€ 26,45*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 20,25*
€ 26,50*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 21,56*
€ 28,23*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,63*
€ 33,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.