Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R024361 Herst.-Nr.: 711-00304 EAN/GTIN: 4031026431147 |
| |
|
| | |
| Selbstverschweißendes Niederspannungs Vinyl-Mastik Band. Selbstklebende Applikation ohne Dehnung. Mastikschicht dichtet hervorragend ab und verspricht einen hohen Feuchtigkeitsschutz. Vinylschicht bietet einen zusätzlichen mechanischen Schutz. Verträglich mit allen Arten von extrudierten dielektrischen Isolierungen. Primärisolation im Niederspannungsbereich bis 1 kV. UV- und witterungsbeständig HellermannTyton bietet ein breitgefächertes Sortiment von technischen Klebabändern um Bündeln, Isolieren, Abdichten und Beschriften von Kabeln und Leitungen. PVC-Isoöierbänder für den Niederspannungsbereich sind in verschiedenen Farben und Abmessungen erhältlich. Selbstverschweißende, kautschuk-basierte Bänder eignen sich bestens zur Isolation und Abdichtung von Kabeln und Verbindungen vom Nieder- bis zum Hoch- und Höchstspannungsbereich. HelaTape Tex Gewebebänder sind vielseitig einsetzbar und gut beschriftbar Features:
(L x B) 3 m x 10 cm Selbstverschweißend Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Länge: | 3 m | Breite: | 10 cm | Klebeband-Besonderheiten: | Selbstverschweißend | Typ: | HTAPE-POWER 670-VM-PVC/IIR-BK (3) | Produkt-Art: | Klebeband |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewebeklebeband, Elektroisolierband, Isoband, Isolierband, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Selbstverschweißendes Dichtband, Selbstverschweißendes Silikonband, isoband hellermann schwarz, pvc-band, pvc-band schwarz, HellermannTyton, HTAPE-POWER 670-VM-PVC/IIR-BK (3), Isolierbänder |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 19,47* | € 26,51* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 20,17* | € 26,52* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 20,21* | € 26,59* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,53* | € 28,31* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,73* | € 33,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|