Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanddurchführungsgehäuse 19 20 003 1120 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1991039-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 20 003 1120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kabeldurchführung
Steckergehäuse
Wanddurchführung
Wanddurchführungsgehäuse 19 20 003 1120 Harting 1 St.

Wanddurchführungsgehäuse

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): gerader Kabeleingang · Baureihe: Han A® · Gehäuse-Material: Zinkdruckguss · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Eingang: 1x M20 · Schutzart: IP44 · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Verriegelungsart: Längsbügel
Verriegelungsmaterial: Stahl
Oberfläche Gehäuse: pulverbeschichtet

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Baureihe:
Han A®
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Kabel-Eingang:
1x M20
Schutzart:
IP44
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
19200031120
Typ (Hersteller-Typ):
19 20 003 1120
Ausführung (allgemein):
gerader Kabeleingang
Gehäuse-Material:
Zinkdruckguss
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Wanddurchführungsgehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: harting steckergehäuse, steckergehäuse, kabeldurchführung grau, Harting, 19 20 003 1120, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 7,061*
€ 8,641*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 7,0718*
€ 8,6518*
10
Frei Haus
ab € 7,202*
€ 8,792*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 7,34*
€ 8,94*
Lager 102
12
1
Frei Haus
ab € 13,66*
€ 19,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting
09 20 000 9918
ab € 0,2857*
Sonstiges
Harting
19 20 003 1421
ab € 6,591*
Sonstiges
Harting
19 20 003 1422
ab € 6,92*
Sonstiges
Harting
19 20 003 1443
ab € 3,41*
Sonstiges
Harting
19 20 003 1643
ab € 4,03*
Sonstiges
Harting
09 20 003 1440
ab € 2,59*
Sonstiges
Harting
19 20 003 1640
ab € 3,36*
Sonstiges
Harting
09 20 003 1640
ab € 3,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.