Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse Han® 3A-gw-M20 19 20 003 1640 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-741941-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 20 003 1640
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Tüllengehäuse Han® 3A-gw-M20 19 20 003 1640 Harting 1 St.

Zubehör für Baugröße 3 A - Tüllengehäuse

Tüllengehäuse für Baureihe 3 A für industrielle Anwendungen. Verfügbar in Metall (Zink-Druckguss) mit Metallbügel, in Kunststoff mit Kunststoffbügel und mit elektrisch leitfähiger Oberfläche für erhöhte EMV-Anforderungen.

Technische Daten:
Baugröße (Details): 3 A · Gewinde-Maß: M20 · Herstellerfarbe: Grau · Schutzart: IP44 · Serie (Steckverbinder Han): Han® 3A · Steckverbinder-Besonderheiten: Kabelausgang seitlich,1-Querbügel-Verriegelung · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
3 A
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Schutzart:
IP44
Farbe:
grau
Steckverbinder-Besonderheiten:
Kabelausgang seitlich | 1-Querbügel-Verriegelung
Serie (Steckverbinder Han):
Han® 3A
Gewinde-Maß:
M20
Herst.-Teilenr.:
19 20 003 1640
Typ (Hersteller-Typ):
Han® 3A-gw-M20
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Tüllengehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, leistungsstecker harting, leistungsstecker, Harting, 19 20 003 1640, Han® 3A-gw-M20, 473-1720, Laststeckverbinder
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,37*
€ 4,38*
1
€ 5,46*
ab € 3,37*
€ 4,56*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,404*
€ 4,614*
7 Tage
120
1
€ 6,95*
ab € 3,5856*
€ 4,8556*
Lager 102
105
1
Frei Haus
ab € 7,00*
€ 9,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 003 5442
ab € 4,981*
Zubehör
Harting
09 12 002 2651
ab € 16,5179*
Zubehör
Harting
09 12 005 2633
ab € 9,35*
Zubehör
Harting
09 20 003 2611
ab € 4,18*
Zubehör
Harting
09 20 004 2611
ab € 4,92*
Zubehör
Harting
09200042634
ab € 7,20*
Zubehör
Harting
09200030301
ab € 2,95*
Zubehör
Pflitsch
bg 220ms
ab € 2,29*
Zubehör
Harting
09 12 002 2653
ab € 16,42*
Zubehör
Harting
09 12 005 2634
ab € 8,76*
Zubehör
Harting
09 20 003 2633
ab € 5,33*
Zubehör
Harting
09 20 003 2634
ab € 5,711*
Zubehör
Harting
09 20 004 2633
ab € 7,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.