| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1737366 Herst.-Nr.: 09140006274 EAN/GTIN: 5059039136445 |
| |
|
| | |
| Gender = Buchse Serie = Han-Modular Typ = Steckverbindermodul Reihe = Han pneumatisch
Han® Pneumatikmodul. 2 oder 3 Kontakte zur Übertragung sauberer und trockener Luft Kontakte mit automatischer Abschaltung, wenn der Steckverbinder nicht verbunden ist 3-poliges Modul für 4 mm Kontakte, 2-poliges Modul für 6 mm Kontakte (Rohrgröße – 4 mm und 6 mm bezogen auf die Bohrung im Rohr) Weitere Informationen: | | Gender: | Buchse | Serie: | Han-Modular | Typ: | Steckverbindermodul | Reihe: | Han pneumatisch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: L-Steckverbinder Pneumatik, Pneumatik Aufschraubsteckverbinder, Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Han-Modular, Modularbuchsen, Druckluft Absperrventil, Pneumatik Absperrventil, harting buchsenkontakt, buchsenkontakt, 1737366, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, HARTING, 09140006274, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 2,87* | € 3,72* | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,99* | € 3,88* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 2,74* | € 3,97* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,7516* | € 3,9916* | | | | Lager 108 | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 6,83* | € 8,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 86,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|