Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatik-Kontakt 09 14 000 6279 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1989982-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 000 6279
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
Pneumatik-Kontakt 09 14 000 6279 Harting Inhalt: 1 St.

Pneumatik-Kontakt

Technische Daten:
Material: Polyoxymethylen · Temperatur (max.): +80 °C · Weitere technische Daten: Werkstoff Dichtung: Buna-N
Nettogewicht: 1.56 g
Geschlecht: Buchse
Kontaktart: Pneumatik-Kontakt
Betriebsdruck: ≤ 8 bar
Schlauchinnendurchmesser: 6 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Harting
Material:
Polyoxymethylen
Herst.-Teilenr.:
09140006279
Typ (Hersteller-Typ):
09 14 000 6279
Temperatur (max.):
+80 °C
Produkt-Art:
Pneumatik-Kontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 10,87*
€ 13,49*
1
€ 5,46*
ab € 10,91*
€ 14,37*
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 10,9847*
€ 14,5547*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 12,03*
€ 14,76*
Lager 102
60
1
Frei Haus
ab € 20,85*
€ 27,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 14 002 4501
ab € 2,185*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.