Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftmodul 09 14 012 4501 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1989736-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 012 4501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Han-Modular
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
leistungsstecker harting
Stiftmodul 09 14 012 4501 Harting Inhalt: 1 St.

Stiftmodul

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Kieselgrau (RAL 7032) · Material: Polycarbonat · Temperatur (max.): +125 °C · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 10.46 g
Bemessungsstrom: 1.5 A
Kontaktanzahl: 12
Bemessungsspannung: 50 V
Geschlecht: Stift
Steckzyklen: ≥ 500

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Kieselgrau (RAL 7032)
Marke:
Harting
Farbe:
grau
Material:
Polycarbonat
Herst.-Teilenr.:
09140124501
Typ (Hersteller-Typ):
09 14 012 4501
Temperatur (max.):
+125 °C
Produkt-Art:
Stiftmodul
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, Harting, 09 14 012 4501, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,95*
€ 11,44*
€ 6,90*
ab € 8,08*
€ 11,66*
€ 8,95*
ab € 8,72*
€ 12,88*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 11,31*
€ 16,13*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 12,69*
€ 19,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09140006221
ab € 33,08*
Zubehör
Harting
09140006211
ab € 16,30*
Zubehör
Harting
09140124512
ab € 8,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.