Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stift-Kontakteinsatz, 12-polig, unbestückt, Crimpanschluss, 09140124501


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stift-Kontakteinsatz, 12-polig, unbestückt, Crimpanschluss, 09140124501
Stift-Kontakteinsatz, 12-polig, unbestückt, Crimpanschluss, 09140124501
Artikel-Nr.:
     4502-44F0655
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140124501
EAN/GTIN:
     4099889772883
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Han-Modular
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
leistungsstecker harting
Kontakteinsatz, 09 14 012 4501, Harting Han Multi Modul, nach DIN 41626, Stift, Kontakte: 12, Bemessungsstrom: 1,5 A, Polycarbonat, RAL 7032 (kieselgrau) Technische Daten * Kontaktausführung: Stifteinsatz * min. Betriebstemperatur: -40 °C * max. Betriebstemperatur: 125 °C * Bemessungsstrom: 1,5 A * Bemessungsspannung: 50 V * PE-Kontakt: Nein * Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stifteinsatz
Bestückung:
unbestückt
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Polzahl:
12-polig
Sonderkontakte:
Koaxial
PE-Kontakt:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01225 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Kontakteinsatz, Stifteinsatz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,99*
€ 11,51*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,14*
€ 11,71*
€ 8,95*
ab € 8,74*
€ 12,97*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 11,31*
€ 16,25*
€ 4,00*
ab € 10,76*
€ 16,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09140006221
ab € 33,29*
Zubehör
Harting
09140006211
ab € 16,23*
Zubehör
Harting
09140124512
ab € 8,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.