Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han-Modular Robustes Power Steckverbinder-Modul, 12-polig 1.5A Stecker, Multimodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8055395
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140124501
EAN/GTIN:
     5059039122615
Suchbegriffe:
Han-Modular
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
leistungsstecker harting
Nennstrom = 1.5A
Gender = Stecker
Serie = Han-Modular
Typ = Multimodul
Anzahl der Reihen = 4
Betriebsspannung = 50 V
Anzahl der Kontakte = 12
Gehäuseausrichtung = Gerade

Diese Steckverbinder dürfen nicht angeschlossen bzw. getrennt werden, wenn Spannung anliegt. In Reihe geschaltete Steckverbinder gleicher oder unterschiedlicher Art müssen mit einem Verpolschutz versehen werden, um zu verhindern, dass sie falsch angeschlossen werden. Han® Multifunktionsmodul. 4 Kontaktkammern zur Aufnahme von koaxialen Kontakten oder Hochspannungskontakten (für die Hochspannungskontakte wird das Harting-Werkzeug Produktnummer 09990000001 benötigt – wird derzeit nicht von RS angeboten) Stifteinsatz mit Schutzmanschette Ausrichtung des Moduls Steckzyklen ≥500 Ermöglicht die Verwendung von Stift- und Buchsenmodulen in nur einem Gehäuse
Weitere Informationen:
Nennstrom:
1.5A
Gender:
Stecker
Serie:
Han-Modular
Typ:
Multimodul
Anzahl der Reihen:
4
Betriebsspannung:
50 V
Anzahl der Kontakte:
12
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, 8055395, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, HARTING, 09140124501, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,00*
€ 11,48*
€ 6,90*
ab € 8,09*
€ 11,70*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,70*
€ 12,95*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 11,31*
€ 16,19*
€ 4,00*
ab € 10,76*
€ 16,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09140006221
ab € 33,35*
Zubehör
Harting
09140006211
ab € 16,22*
Zubehör
Harting
09140124512
ab € 8,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.