| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8427602 Herst.-Nr.: 09140006211 EAN/GTIN: 5059039145898 |
| |
|
| | |
| Serie = Han-Modular Zubehörtyp = Modularer Koaxial-F-Kontakt Nennstrom = 1.5A Gender = Buchse Anschlussart = Crimp, Löt
Diese Steckverbinder dürfen nicht angeschlossen bzw. getrennt werden, wenn Spannung anliegt. In Reihe geschaltete Steckverbinder gleicher oder unterschiedlicher Art müssen mit einem Verpolschutz versehen werden, um zu verhindern, dass sie falsch angeschlossen werden. Han® Multifunktionsmodul. 4 Kontaktkammern zur Aufnahme von koaxialen Kontakten oder Hochspannungskontakten (für die Hochspannungskontakte wird das Harting-Werkzeug Produktnummer 09990000001 benötigt – wird derzeit nicht von RS angeboten) Stifteinsatz mit Schutzmanschette Ausrichtung des Moduls Steckzyklen ≥500 Ermöglicht die Verwendung von Stift- und Buchsenmodulen in nur einem Gehäuse Weitere Informationen: | | Serie: | Han-Modular | Zubehörtyp: | Modularer Koaxial-F-Kontakt | Nennstrom: | 1.5A | Gender: | Buchse | Anschlussart: | Crimp, Löt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: han-modular buchseneinsatz, 8427602, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder Kontakte, HARTING, 09140006211, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Contacts |
| | |
| |