Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz 09 12 004 3151 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1989301-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 12 004 3151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
HDC-Steckverbinder
Buchseneinsatz 09 12 004 3151 Harting Inhalt: 1 St.

Buchseneinsatz

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimp · Herstellerfarbe: Kieselgrau (RAL 7032) · Material: Polycarbonat · Temperatur (max.): +125 °C · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 7.8 g
Baugröße: 3 A
Bemessungsstrom: 40 A
Kontaktanzahl: 4
Bemessungsspannung: 830 V
Leiterquerschnitt: 1.5 mm² - 10 mm²
Geschlecht: Buchse
Steckzyklen: ≥ 500
Bemessungsstoßspannung: 8 kV
Verschmutzungsgrad: 3

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Kieselgrau (RAL 7032)
Marke:
Harting
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Crimp
Material:
Polycarbonat
Herst.-Teilenr.:
09120043151
Typ (Hersteller-Typ):
09 12 004 3151
Temperatur (max.):
+125 °C
Produkt-Art:
Buchseneinsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Han-Modular, Kontakteinsätze, Leistungsstecker, Modularbuchsen, leistungsstecker, 02050006164389, Harting, 09 12 004 3151, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,91*
€ 7,48*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,93*
€ 7,50*
1
€ 6,90*
ab € 6,25*
€ 8,67*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 8,1002*
€ 10,0902*
Lager 102
16
1
Frei Haus
ab € 11,26*
€ 16,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting
09 20 003 0305
ab € 10,52*
Sonstiges
Harting
09 20 003 0810
ab € 4,80*
Sonstiges
Harting
09 37 003 0305
ab € 20,1062*
Sonstiges
Harting
09 40 003 0301
ab € 11,68202*
Sonstiges
Harting
09 40 003 0311
ab € 11,46*
Sonstiges
Harting
09 40 703 0311
ab € 11,1284*
Sonstiges
Harting
19 44 003 0301
ab € 18,45*
Sonstiges
Harting
19 44 003 0801
ab € 36,4346*
Sonstiges
Harting
09 20 003 0306
ab € 11,711*
Sonstiges
Harting
09 37 003 0301
ab € 14,68*
Sonstiges
Harting
09 20 003 0301
ab € 2,95*
Sonstiges
Harting
09 20 003 0320
ab € 1,81*
Sonstiges
Harting
09 20 003 0327
ab € 2,1694*
Sonstiges
Harting
09 20 003 0801
ab € 4,2062*
Sonstiges
Harting
09 20 003 0820
ab € 3,2807*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.