Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialschraubkontakt 09 11 000 6112 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1989139-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 11 000 6112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpstecker
Kontaktstift
crimpstecker harting
crimpstecker
Axialschraubkontakt 09 11 000 6112 Harting Inhalt: 1 St.

Axialschraubkontakt

Technische Daten:
Material: Kupferlegierung · Temperatur (max.): +125 °C · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 20.68 g
Leiterquerschnitt: 10 mm² - 25 mm²
Geschlecht: Stift
Steckzyklen: ≥ 500
Kontaktart: Axialschraubkontakt
Anzugsdrehmoment: 7 Nm - 25 mm², 6 Nm - 10 mm², 6 Nm - 16 mm²
Kontaktoberfläche: versilbert
Durchgangswiderstand: ≤ 0.3 mΩ
Betriebsstrom: ≤ 100 A
Abisolierlänge: 13 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Harting
Material:
Kupferlegierung
Herst.-Teilenr.:
09110006112
Typ (Hersteller-Typ):
09 11 000 6112
Temperatur (max.):
+125 °C
Produkt-Art:
Axialschraubkontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Harting, 09 11 000 6112, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 4,931*
€ 6,221*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,93*
€ 6,23*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,96902*
€ 6,26902*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,02*
€ 6,32*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 8,93*
€ 13,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09 11 000 6113
ab € 4,88*
Ähnlich
Harting
09 11 000 6116
ab € 6,491*
Ähnlich
Harting
09 11 000 6125
ab € 6,541*
Ähnlich
Harting
09 11 000 6135
ab € 6,55*
Ähnlich
Harting
09110006115
ab € 7,10*
Ähnlich
Harting
ab € 9,33*
Ähnlich
Harting
09110006194
ab € 5,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.