Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100A-Crimpkontakt Kontaktstift (M) 10mm² AWG8 silber, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100A-Crimpkontakt Kontaktstift (M) 10mm² AWG8 silber, 1 Stück
100A-Crimpkontakt Kontaktstift (M) 10mm² AWG8 silber, 1 Stück
Artikel-Nr.:
     52L5J-114374
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5713140014947
Suchbegriffe:
Crimpstecker
Kontaktstift
harting kontaktstift crimpkontakt
crimpstecker
Harting 100A-Crimpkontakt | Produktgruppe: TC-Kontakte | Serie:
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Werkstoff Kontakt:
Kupferlegierung
Steckzyklen:
>=500
Bauform:
gedrehter Kontakt
Bauart:
Kontaktstift (M)
Querschnitt mm²:
16mm²
Querschnitt AWG:
AWG6
Bemessungsstrom:
100A
Werkstoff Kontaktoberfläche:
hartversilbert
Typ:
100A-Crimpkontakt
passend für:
100A Crimpmodul
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Kontakte
Kategorie-Typ:
Kontakte
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker harting
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09 11 000 6113
ab € 4,881*
Ähnlich
Harting
09 11 000 6116
ab € 6,471*
Ähnlich
Harting
09 11 000 6125
ab € 6,521*
Ähnlich
Harting
09 11 000 6135
ab € 6,53*
Ähnlich
Harting
09110006115
ab € 7,07*
Ähnlich
Harting
09 11 000 6112
ab € 4,911*
Ähnlich
Harting
09110006194
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.