Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 11 000 6125 Drahtverbinder Crimp Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 11 000 6125 Drahtverbinder Crimp Silber
Harting 09 11 000 6125 Drahtverbinder Crimp Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70319083
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 11 000 6125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
19.08 g
Außendurchmesser
12.7 mm
Breite
40.5 mm
Merkmale
Stecker
Crimp
Produktfarbe
Silber
Beschichtung Steckerkontakte
Silber
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupferlegierung
Kerngröße
25 mm²
Kontaktwiderstand
0.3 mΩ
Stromstärke
100 A
Zertifizierung
ELV, REACH SVHC
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,541*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,111*
€ 9,65209
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,451*
€ 8,86669
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,541*
€ 7,78379
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09990000850
ab € 4.765,61*
Zubehör
Harting
09990000854
ab € 179,11*
Zubehör
Harting
09990000851
ab € 2.715,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.