Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1985993-BP Herst.-Nr.: CSJ520X EAN/GTIN: 4975769413841 |
| |
|
| | |
| JVC CS-J520X 2-Wege Einbau-Lautsprecher 250 W Inhalt: 1 Paar
JVC CS-J520X 2-Wege-Koaxial Auto-Einbaulautsprecher
Belastbarkeit 250 W max/30 W RMS 13 cm Konustieftöner mit Glimmer-Verbundfasermembran 2,5 cm Ausbalancierter Polyether Imid-Hochtöner Ferrit-Magnet (Tieftöner) Neodym-Magnet (Hochtöner) Hybrid Surround
JVC CS-J520X. Lautsprechertyp: 2-Wege.
Technische Daten: Außen-Durchmesser: 130 mm · Belastbarkeit Musik (max.): 250 W · Belastbarkeit RMS: 30 W · Einbau-Durchmesser: 118 mm · Einbautiefe: 43.5 mm · Frequenzbereich: 40 - 22.000 Hz · Gewicht: 340 g · Impedanz (Integer): 4 Ω · Schall-Druck (dB): 91
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Paar | Marke: | JVC | Impedanz (Integer): | 4 Ω | Belastbarkeit Musik (max.): | 250 W | Belastbarkeit RMS: | 30 W | Einbautiefe: | 43.5 mm | Außen-Durchmesser: | 130 mm | Einbau-Durchmesser: | 118 mm | Frequenzbereich: | 40 - 22.000 Hz | Schall-Druck (dB): | 91 | Gewicht: | 340 g | Produkt-Art: | 2-Wege Einbau-Lautsprecher |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 13,14* | € 18,69* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 16,61* | € 27,68* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 20,98* | € 29,43* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 24,30* | € 33,41* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 32,36* | € 43,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|