Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Automation Inkremental Drehgeber 1 St. 2400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-198493-BP
Hersteller:
     Kübler Group Fritz Kübler
Herst.-Nr.:
     05.2400.1222.0360
EAN/GTIN:
     4045262145683
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental hohlwelle
drehgeber inkremental
Kübler Automation Inkremental Drehgeber 1 St. 2400

Inkremental-Drehgeber Typ 2400

Sehr kleine Bauform
Preisgünstig bei hoher Leistungsfähigkeit
Chromatiertes Gehäuse und Hohlwelle aus rostfreiem Stahl

Ausstattung:
Mechanische Kennwerte: Welle: Nichtrostender Stahl, 6 mm · Anschlussart: 2 m hochflexibles PVC Kabel radial · Trägheitsmoment des Rotors: ca. 0,1 x 10-6 kgm²/Anlaufdrehmoment: < 0,001 Nm · Wellenbelastbarkeit Wellengeber: Radial: 10 N/Axial: 20 N · Gewicht: ca. 0,06 kg · Schutzart nach EN 60529: IP 64 gehäuseseitig.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Anzahl Umdrehungen: 12000 · Ausführung (Sensoren): Inkremental · Ausrichtung (Anschluss): Radial · Betriebsspannung: 5 V/DC,12 V/DC,24 V/DC · Kabellänge: 2.00 m · Max. Pulse pro Umdrehung: 360 · Schnittstellen (Bauelemente): RS-422 · Weitere technische Daten: Arbeitstemperaturbereich: -20 - +85 °C · Betriebstemperaturbereich: -20 - +90 °C · Schockfestigkeit nach DIN-IEC 68-2-27: 1000 m/s2, 6 ms/Vibrationsfestigkeit nach DIN-IEC 68-2-27: 100 m/s2, 55 - 2000 Hz · Ausgangsschaltung: Gegentakt · Stromaufnahme (ohne Last): max. 50 mA · Zul. Last/Kanal: max. 50 mA/Impulsfrequenz: max. 160 kHz · Signalpegel high: min. UB = -2,5 V/Signalpegel low: max. 0,5 V · Anstiegszeit tr: max. 1 µs/Abfallzeit tf: max. 1 µs · Wellen-Art: Vollwelle · Wellen-Durchmesser: 6 mm

Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
24 mm
Kabellänge:
2.00 m
Inhalt:
1 St.
Marke:
Kübler Automation
Max. Pulse pro Umdrehung:
360
Anzahl Umdrehungen:
12000
Anschluss (Sensoren):
Kabel|ツ| offenes Ende
Ausrichtung (Anschluss):
Radial
Schnittstellen (Bauelemente):
RS-422
Ausführung (Sensoren):
Inkremental
Wellen-Art:
Vollwelle
Typ (Hersteller-Typ):
2400
Wellen-Durchmesser:
6 mm
Betriebsspannung:
5 V/DC | 12 V/DC | 24 V/DC
Produkt-Art:
Drehgeber
Weitere Suchbegriffe: inkrementalgeber vollwelle, 4045262145683, Kübler Automation, 05.2400.1222.0360, 2400, drehgeber
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 152,68*
€ 191,59*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 157,21*
€ 191,60*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 161,44*
€ 198,40*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 170,95*
€ 208,80*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 293,94*
€ 340,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,40*
€ 236,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,08*
€ 234,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,80*
€ 210,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,04*
€ 201,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,44*
€ 192,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kübler Group Fritz Kübler
8.0000.1202.0604
ab € 31,93*
Sonstiges
Kübler Group Fritz Kübler
8.0000.1202.0608
ab € 32,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.