Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Automation 8.0000.1202.0604 Balgkupplung Drehgeber 1202 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-198814-BP
Hersteller:
     Kübler Group Fritz Kübler
Herst.-Nr.:
     8.0000.1202.0604
EAN/GTIN:
     4045262070268
Suchbegriffe:
Metall-Balgkupplung
metall balgkupplung
Kübler Automation 8.0000.1202.0604 Balgkupplung Drehgeber 1202 1 St.

Balgkupplung

Balgkupplungen dienen der kostenoptimierten Verbindung von Motor und Drehgeber.

Technische Daten:
Material: Edelstahl · Passend für Sensoren: Drehgeber · Wellen-Durchmesser: 6 mm,4 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Kübler Automation
Passend für Sensoren:
Drehgeber
Material:
Edelstahl
Typ (Hersteller-Typ):
1202
Wellen-Durchmesser:
6 mm | 4 mm
Produkt-Art:
Balgkupplung
Weitere Suchbegriffe: 4045262388790, Kübler Automation, 8.0000.1202.0604, 1202, 860-2708
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,38*
€ 44,04*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 32,96*
€ 44,05*
€ 8,95*
ab € 41,71*
€ 56,22*
€ 5,90*
ab € 38,11*
€ 56,65*
6 Tage
1
€ 6,99*
ab € 66,15*
€ 84,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.