Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emis Schrittmotor 198467 E7823-1740 3.00 Nm 4.0 A Wellen-Durchmesser: 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-198467-BP
Hersteller:
     Emis
Herst.-Nr.:
     198467
EAN/GTIN:
     4016138561692
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor
Emis Schrittmotor 198467 E7823-1740 3.00 Nm 4.0 A Wellen-Durchmesser: 8 mm

Schrittmotor

Technische Daten:
Flansch-Maß: 60 x 60 mm · Halte-Moment: 3.00 Nm · Motor-Wellen-Länge: 20.6 mm · Phasen-Strom (max.): 4.0 A · Weitere technische Daten: Ansteuerprinzip: bipolar · Wellen-Durchmesser: 8 mm · Winkel (Details): 1.8 °

Weitere Informationen:
Winkel (Details):
1.8 °
Flansch-Maß:
60 x 60 mm
Marke:
Emis
Herst.-Teilenr.:
198467
Typ (Hersteller-Typ):
E7823-1740
Wellen-Durchmesser:
8 mm
Halte-Moment:
3.00 Nm
Phasen-Strom (max.):
4.0 A
Motor-Wellen-Länge:
20.6 mm
Produkt-Art:
Schrittmotor
Weitere Suchbegriffe: Emis, 198467, E7823-1740, Steppermotoren, Synchronmotoren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 130,80*
€ 163,71*
Frei Haus
ab € 128,12*
€ 163,71*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 267,37*
€ 325,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,71*
€ 194,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,94*
€ 193,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,89*
€ 183,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,38*
€ 168,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,80*
€ 155,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Emis
SMCflex-Basis
ab € 58,83*
Sonstiges
Emis
SMCflex-ME4000
ab € 97,32*
Sonstiges
SunPower Technologies
SPS G050-12
ab € 41,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.