Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB C 3.1 10080114 BKL Electronic Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1983885-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     10080114
EAN/GTIN:
     4011376749314
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb anschlusskabel
USB C 3.1 10080114 BKL Electronic Inhalt: 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Ausführung (allgemein): USB C 3.1 · Herstellerfarbe: Schwarz · Pole: 2 · Stecker-Norm: USB 3.2 Gen 2 Stecker C (USB 3.1)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stecker-Norm:
USB 3.2 Gen 2 Stecker C (USB 3.1)
Anschluss (Bauelemente):
Kabel, offenes Ende
Herst.-Teilenr.:
10080114
Typ (Hersteller-Typ):
10080114
Ausführung (allgemein):
USB C 3.1
Pole:
2
RoHS-konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 02050006099322, 04011376749314, BKL Electronic, 10080114
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,72*
€ 6,54*
Lager 102
830
1
Frei Haus
ab € 4,09*
€ 6,56*
8 Tage
833
4
€ 6,99*
ab € 6,26*
€ 9,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.