| |
|
| Artikel-Nr.: 102-197346-BP Herst.-Nr.: HD67562 EAN/GTIN: 4016138603071 |
| |
|
| | |
| Wachendorff HD67562 HD67562 Gateway Profibus,RS-232,RS-485 24 V/DC 1 St.
Gateway seriell Slave RS232/RS485 / Profibus DP
Das konfigurierbare Gateway seriell zu Profibus DP ermöglicht die Kommunikation zwischen einem Profibus DP Netzwerk und einer seriellen RS232 oder RS485 Schnittstelle. Das Gateway ist konfigurierbar und unterstützt auf der seriellen Seite Modbus RTU, ASCII Protokoll, binäre Protokolle und Generic Data. Es ist mit der zugehörigen PC-Software über die RS232 Schnittstelle einfach konfigurierbar. Die interne Datenverarbeitung geschieht mittels 16 Bit Microprozessor. Das Einstellen verschiedener Übertragungsraten ist grundsätzlich möglich, wobei die maximale Übertragungsrate bei 12 Mbps auf der Profibus Seite liegt. Die Montage erfolgt einfach und zuverlässig auf DIN-Hutschiene.
Ausstattung: Konfigurierbares Gateway/Bridge für serielles Protokoll auf Profibus DP · Verschiedene serielle Protokolle · Galvanische Trennung.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Slave / Profibus DP · Betriebsspannung: 24 V/DC · Betriebstemperatur (max.): +70 °C · Betriebstemperatur (min.): -20 °C · Produktabmessung, Breite: 23 mm · Produktabmessung, Höhe: 107 mm · Schnittstelle(n): Profibus DP / RS232C / RS485 · Schnittstellen (Advantech): Profibus,RS-232,RS-485 · Stromaufnahme: 200 mA
Hinweis: Jedes Gateway besitzt zusätzlich eine RS232C-Programmierschnittstelle! Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 23 x 107 x 120 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 120 mm | Produktabmessung, Höhe: | 107 mm | Produktabmessung, Breite: | 23 mm | Marke: | Wachendorff | Schnittstellen (Advantech): | Profibus | RS-232 | RS-485 | Herst.-Teilenr.: | HD67562 | Typ (Hersteller-Typ): | HD67562 | Ausführung (allgemein): | Slave / Profibus DP | Betriebsspannung: | 24 V/DC | Betriebstemperatur (max.): | +70 °C | Schnittstelle(n): | Profibus DP / RS232C / RS485 | Stromaufnahme: | 200 mA | Betriebstemperatur (min.): | -20 °C | Betriebstemperatur (Bereich): | -20 bis +70 °C | Produkt-Art: | Gateway |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wachendorff, HD67562, Gateways, Schnittstellen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 425,35* | € 489,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 415,59* | € 495,25* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 431,50* | € 501,18* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 434,69* | € 510,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|