| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0197347 Herst.-Nr.: 119380 EAN/GTIN: 4015081175062 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsrelais zur Umsetzung der Grundfunktionen Not-Aus / Not-Halt / Schutztür, ein- oder zweikanaliger Betrieb, Versorgungsspannung 230 VAC 50/60Hz, 5 Freigabestrompfade (IEC/EN 60204 Stopp-Kategorie 0) - es wird maximal die Stopp-Kategorie des Grundgerätes nach IEC 61508 und IEC 60204 erreicht, 2 Meldestrompfade, Berührungsschutz nach EN 50274 bei senkrechter Betätigung von vorne finger- und handrückensicher, geeignet für PL e, Kat. 4 nach EN ISO 13849-1 / SILCL3 nach IEC 62061 / SIL3 nach IEC61508 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Aus Erweiterungsmodul, Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Sicherheitssteuerungen, Sicherheits Zweihandrelais, Zweihandsicherheitsrelais, sicherheitsrelais 230vac, schutztürwächter, sicherheitsrelais eaton |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 129,76* | € 149,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 131,91* | € 152,29* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 132,03* | € 152,30* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 139,48* | € 159,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 144,88* | € 166,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|