Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 262687 ETR2-21 Zeitrelais 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1973208-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     262687
EAN/GTIN:
     4015082626877
Suchbegriffe:
Eaton-Zeitanzeige
Eaton-Zeitmodul
Eaton-Zeitrelais
Möller-Zeitmodul
Eaton 262687 ETR2-21 Zeitrelais 1 St.

Zeitrelais, 0,05 s - 100 h, 24 - 240 V AC 50/60 Hz, 24 - 48 V DC, 1 W, einschaltwischend

Elektronische Zeitrelais ETR2, 17,5mm breit, Zeitbereich 0,05s-100h, 1 Wechsler einschaltwischend

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Betriebsspannung max.: 240 V/AC,48 V/DC · Betriebsspannung min.: 24 V DC/AC · Funktionen (Relais): Einschaltwischer · Produktabmessung, Breite: 18 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Tiefe: 63 mm · Schaltstrom (max.): 3 A · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler: 1
Anzahl Wechsler: 1
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert: nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 24 - 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 24 - 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 24 - 240 V
Fernbedienung möglich: nein
Geeignet für Frontmontage: nein
Geeignet für Hutschienenmontage: ja
Nennstrom: 3 A
Zeitbereich: 0,05 s - 100 h

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 18 x 70 x 63 mm
Produktabmessung, Tiefe:
63 mm
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
18 mm
Marke:
Eaton
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Anschluss (Sensoren):
Schraubanschluss
Funktionen (Relais):
Einschaltwischer
Typ (Hersteller-Typ):
ETR2-21
Schaltstrom (max.):
3 A
Betriebsspannung min.:
24 V DC/AC
Betriebsspannung (Bereich):
24 - 240|ツ| 48 V/AC|ツ| V/DC
Betriebsspannung max.:
240 V/AC | 48 V/AC
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Zeitrelais
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 58,77*
€ 72,70*
€ 4,00*
ab € 60,14*
€ 74,24*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,58*
€ 74,24*
€ 5,46*
ab € 63,62*
€ 77,42*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 92,82*
€ 109,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,49*
€ 130,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,05*
€ 128,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,21*
€ 125,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,77*
€ 121,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 101,17*
€ 120,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,82*
€ 110,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.