Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 262687 ETR2-21 Zeitrelais 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R425761
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     262687
EAN/GTIN:
     4015082626877
Suchbegriffe:
Eaton-Zeitanzeige
Eaton-Zeitmodul
Eaton-Zeitrelais
Möller-Zeitmodul
Elektronische Zeitrelais ETR2, 17,5mm breit, Zeitbereich 0,05s-100h, 1 Wechsler einschaltwischend
Weitere Informationen:
Tiefe:
63 mm
Höhe:
70 mm
Breite:
18 mm
Typ:
ETR2-21
Betriebsspannung max.:
240 + 48 V/DC
Betriebsspannung min.:
24 V DC/AC
Schaltstrom (max.):
3 A
Betriebsspannungsbereich:
24 - 240, 48 V/AC, V/DC
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Anschluss:
Schraubanschluss
Funktionen:
Einschaltwischer
Produkt-Art:
Zeitrelais
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 58,75*
€ 71,72*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 60,12*
€ 73,23*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,56*
€ 73,23*
€ 5,46*
ab € 63,58*
€ 76,12*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 66,41*
€ 79,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,23*
€ 87,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,94*
€ 83,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,76*
€ 83,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.