Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HTB UCP 208 Stehlager Grauguss Bohrungs-Ø 40 mm Lochabstand 136 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-197207-BP
Hersteller:
     HTB
Herst.-Nr.:
     UCP 208
EAN/GTIN:
     6931179446686
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
Stehlager UCP, Graugussgehäuse

Für einfache Lagerungen wie z.B. in Landmaschinen, Förderanlagen, Baumaschinen. Die UCP-Einheit besteht aus einem abgedichteten Lager mit balliger Außenfläche und einem Stehlagergehäuse aus Grauguss. Die Wellenbefestigung erfolgt mittels Madenschrauben am Innenring. Aufgrund der kugeligen Außenfläche des Lagers können Fluchtungsfehler der Welle ausgeglichen werden.

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 40 mm · Gehäusematerial: Grauguss · Gewicht: 1.97 kg · Lochabstand: 136 mm · Maßangaben: (h x A x E x B x s1 x s2 x g x w x L uc x n uc) 49.2 x 184 x 136 x 54 x 17 x 21 x 19 x 98 x 49.2 x 19 mm · Produkt-Art: Stehlager · Tragezahl dyn. Radial: 23000 N · Tragezahl stat. Radial: 16000 N · Typ (Hersteller-Typ): UCP 208

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(h x A x E x B x s1 x s2 x g x w x L uc x n uc) 49.2 x 184 x 136 x 54 x 17 x 21 x 19 x 98 x 49.2 x 19 mm
Maßangaben:
(h x A x E x B x s1 x s2 x g x w x L uc x n uc) 49.2 x 184 x 136 x 54 x 17 x 21 x 19 x 98 x 49.2 x 19 mm
Marke:
HTB
Gehäusematerial:
Grauguss
Typ (Hersteller-Typ):
UCP 208
Bohrungs-Ø:
40 mm
Tragezahl dyn. Radial:
23000 N
Lochabstand:
136 mm
Tragezahl stat. Radial:
16000 N
Gewicht:
1.97 kg
Produkt-Art:
Stehlager
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager, 06931179446686, 06940955646684, 04260546560277, 6940955646684, HTB
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 16,67*
€ 24,53*
€ 4,00*
ab € 16,85*
€ 24,96*
8 Tage
12
€ 6,99*
ab € 38,34*
€ 51,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.