Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HTB UCP 206 Stehlager Grauguss Bohrungs-Ø 30 mm Lochabstand 121 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-197167-BP
Hersteller:
     HTB
Herst.-Nr.:
     UCP 206
EAN/GTIN:
     6931179446006
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
HTB UCP 206 Stehlager Grauguss Bohrungs-Ø 30 mm Lochabstand 121 mm

Stehlager UCP, Graugussgehäuse

Für einfache Lagerungen wie z.B. in Landmaschinen, Förderanlagen, Baumaschinen. Die UCP-Einheit besteht aus einem abgedichteten Lager mit balliger Außenfläche und einem Stehlagergehäuse aus Grauguss. Die Wellenbefestigung erfolgt mittels Madenschrauben am Innenring. Aufgrund der kugeligen Außenfläche des Lagers können Fluchtungsfehler der Welle ausgeglichen werden.

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 30 mm · Gehäusematerial: Grauguss · Gewicht: 1.27 kg · Lochabstand: 121 mm · Maßangaben: (h x A x E x B x s1 x s2 x g x w x L uc x n uc) 42.9 x 165 x 121 x 48 x 17 x 21 x 19 x 83 x 38.1 x 15.9 · Tragezahl dyn. Radial: 15400 N · Tragezahl stat. Radial: 10200 N

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(h x A x E x B x s1 x s2 x g x w x L uc x n uc) 42.9 x 165 x 121 x 48 x 17 x 21 x 19 x 83 x 38.1 x 15.9
Maßangaben:
(h x A x E x B x s1 x s2 x g x w x L uc x n uc) 42.9 x 165 x 121 x 48 x 17 x 21 x 19 x 83 x 38.1 x 15.9
Marke:
HTB
Gehäusematerial:
Grauguss
Typ (Hersteller-Typ):
UCP 206
Bohrungs-Ø:
30 mm
Tragezahl dyn. Radial:
15400 N
Lochabstand:
121 mm
Tragezahl stat. Radial:
10200 N
Gewicht:
1.27 kg
Produkt-Art:
Stehlager
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager, 04260546560253, 06931179446006, 06940955646004, 00029176025020, 6940955646004
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
74
Frei Haus
ab € 12,75*
€ 18,96*
€ 4,00*
ab € 13,79*
€ 19,91*
7 Tage
74
€ 6,99*
ab € 29,76*
€ 40,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.