Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HTB SBPP 204 Stehlager Stahlblech Bohrungs-Ø 20 mm Lochabstand 76 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-197116-BP
Hersteller:
     HTB
Herst.-Nr.:
     SBPP 204
EAN/GTIN:
     6940955683559
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
HTB SBPP 204 Stehlager Stahlblech Bohrungs-Ø 20 mm Lochabstand 76 mm

Stehlager SBBP, Stahlblechgehäuse

Für einfache Lagerungen wie z.B. in Landmaschinen, Förderanlagen, Baumaschinen. Die SBBP-Einheit besteht aus einem abgedichteten Lager und einem Stehlagergehäuse aus Stahlblech. Die Wellenbefestigung erfolgt mittels Madenschrauben am Innenring. Aufgrund der kugeligen Außenfläche des Lagers können Fluchtungsfehler der Welle ausgeglichen werden.

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 20 mm · Gehäusematerial: Stahlblech · Gewicht: 0.23 kg · Lochabstand: 76 mm · Maßangaben: (h x a x E x b x s x g x w x nB) 25.4 x 99 x 76 x 32 x 9.5 x 3.5 x 50.5 x 7 mm · Tragezahl dyn. Radial: 10100 N · Tragezahl stat. Radial: 6300 N · Zulässige Gehäusebelastung: 270 kg

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(h x a x E x b x s x g x w x nB) 25.4 x 99 x 76 x 32 x 9.5 x 3.5 x 50.5 x 7 mm
Maßangaben:
(h x a x E x b x s x g x w x nB) 25.4 x 99 x 76 x 32 x 9.5 x 3.5 x 50.5 x 7 mm
Marke:
HTB
Zulässige Gehäusebelastung:
270 kg
Gehäusematerial:
Stahlblech
Typ (Hersteller-Typ):
SBPP 204
Bohrungs-Ø:
20 mm
Tragezahl dyn. Radial:
10100 N
Lochabstand:
76 mm
Tragezahl stat. Radial:
6300 N
Gewicht:
0.23 kg
Produkt-Art:
Stehlager
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager, 6940955683559, HTB, SBPP 204, Wälzlager
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 7,55*
€ 11,58*
€ 4,00*
ab € 7,54*
€ 11,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.