| |
|
| Artikel-Nr.: 102-197075-BP Herst.-Nr.: UCFL 208 EAN/GTIN: 6931179446617 |
| |
|
| | |
| Flanschlager UCFL, Graugussgehäuse
Für einfache Lagerungen wie z.B. in Landmaschinen, Förderanlagen, Baumaschinen. Die UCFL-Einheit besteht aus einem abgedichteten Lager und einem Flanschlagergehäuse aus Grauguss. Die Wellenbefestigung erfolgt mittels Madenschrauben am Innenring. Aufgrund der kugeligen Außenfläche des Lagers können Fluchtungsfehler der Welle ausgegelichen werden.
Technische Daten: Bohrungs-Ø: 40 mm · Gehäusematerial: Grauguss · Gewicht: 1.6 kg · Lochabstand: 144 mm · Maßangaben: (A x b x e x i x g x l x s x Z uc x n uc) 175 x 100 x 144 x 21 x 14 x 36 x 16 x 51.2 x 19 mm · Produkt-Art: Flanschlager · Tragezahl dyn. Radial: 23000 N · Tragezahl stat. Radial: 16000 N · Typ (Hersteller-Typ): UCFL 208
Hinweis: Gehäuselagereinheiten haben Lagereinsätze mit sphärischen (balligen) Außenring. Der Gehäusesitz ist hohlkugelig. Daher fluchten Gehäuselagereinheiten, Winkelfehler werden ausgeglichen. Der Lagereinsatz kann im Gehäuse bis ca. 4°- 6° fluchten. Das Gehäuselager stellt sich bei der Montage beider Wellenenden von selbst richtig ein. Daher ist es auch nicht erforderlich, dass die Einheiten im Lieferzustand exakt ausgerichtet sind. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (A x b x e x i x g x l x s x Z uc x n uc) 175 x 100 x 144 x 21 x 14 x 36 x 16 x 51.2 x 19 mm | Maßangaben: | (A x b x e x i x g x l x s x Z uc x n uc) 175 x 100 x 144 x 21 x 14 x 36 x 16 x 51.2 x 19 mm | Marke: | HTB | Gehäusematerial: | Grauguss | Typ (Hersteller-Typ): | UCFL 208 | Bohrungs-Ø: | 40 mm | Tragezahl dyn. Radial: | 23000 N | Lochabstand: | 144 mm | Tragezahl stat. Radial: | 16000 N | Gewicht: | 1.6 kg | Produkt-Art: | Flanschlager |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: flanschlager, 06931179446617, 06940955646615, 04260546560192, 6940955646615, HTB |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 17,40* | € 25,56* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,85* | € 26,72* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,36* | € 52,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|