Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme Basic 51540533 51540533 LED-Streifen mit offenem Kabelende 24 V 5 m Neutralweiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1969847-BP
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     51540533
EAN/GTIN:
     4021553096780
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Barthelme Basic 51540533 51540533 LED-Streifen mit offenem Kabelende 24 V 5 m Neutralweiß

LED STRIP BASIC TOP VIEW IP67

140 LED pro Meter
IP67 Schutz vor Wasser und Staub
Vergossen daher kein Profil notwendig
Lebensdauer 30000 h
Power 19,2 W/m
Farbwiedergabe CRI 90
Dimmbar
Schneidbar alle 5 cm

Die vollvergossenen, flexiblen LED-Streifen der LED STRIP BASIC TOP VIEW IP67-Serie sind vor Wasser und Staub geschützt. Sie eignen sich ideal für verschiedenste Einsatzgebiete im Innen- und Außenbereich, z. B. im Bad oder im Garten. Die besondere Bauform ermöglicht die Nachbildung konvexer oder konkaver Formen.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 120 ° · Anschluss (LED-Streifen): mit offenem Kabelende · Anzahl LEDs (Details): 700 St. · Anzahl LEDs pro Einheit: 7 · Betriebsspannung: 24 V · Betriebsstrom: 4 A · Betriebsstrom pro Einheit: 40 mA · Einsatzbereich: Innen/Außen · Farbwiedergabeindex: 90 Ra · LED-Streifen-Besonderheiten: dimmbar,flexibel,kürzbar,selbstklebend · Leistungsaufnahme: 96 W · Leistungsaufnahme pro Einheit: 0.96 W · Leuchtfarben: Neutralweiß · Lichtstrom Gesamt: 1630 lm · Lichtstrom pro Einheit: 16.3 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 2.33 lm · Länge pro Einheit: 50 mm · Produktabmessung, Breite: 13 mm · Produktabmessung, Höhe: 5 mm · Produktabmessung, Länge: 5 m · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +45 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ: 51540533

Hinweis:
Kleinste Einheit (50 mm) mit 7 LEDs, an den markierten Stellen teilbar. Teilbar in 100 Einheiten, Lötpads alle 50 mm.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 5 m x 13 mm x 5 mm
Produktabmessung, Höhe:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
5 m
Produktabmessung, Breite:
13 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Barthelme Basic
Anzahl LEDs pro Einheit:
7
Schutzart:
IP67
Leuchtfarben:
Neutralweiß
Anschluss (LED-Streifen):
mit offenem Kabelende
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
LED-Streifen-Besonderheiten:
dimmbar | flexibel | kürzbar | selbstklebend
Farbwiedergabeindex:
90 Ra
Länge pro Einheit:
50 mm
Lichtstrom pro Einheit:
16.3 lm
Lichtstrom Gesamt:
1630 lm
Leistungsaufnahme:
96 W
Leistungsaufnahme pro Einheit:
0.96 W
Abstrahlwinkel:
120 °
Betriebsspannung:
24 V
Einsatzbereich:
Innen/Außen
Anzahl LEDs (Details):
700 St.
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
2.33 lm
Typ:
51540533
Betriebsstrom:
4 A
Betriebsstrom pro Einheit:
40 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+45 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
LED-Streifen
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 98,75*
€ 128,44*
€ 5,46*
ab € 102,68*
€ 128,45*
Frei Haus
ab € 106,89*
€ 133,79*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 123,54*
€ 155,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,72*
€ 185,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,03*
€ 183,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,51*
€ 171,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,43*
€ 164,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,54*
€ 147,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sygonix
SY-5169076
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.